- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- モニター台引き出し付きのおすすめ人気ランキング
モニター台引き出し付きのおすすめ人気ランキング
2025/07/20更新100件の「モニター台引き出し付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 台 引き出し」、「モニター下収納」、「モニター 台 引き出し」などの商品も取り扱っております。
モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様
組立式(工具付)
材質
本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
耐荷重(kg)
15(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×74
コンセント
なし
引出し
あり
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)。取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
590
寸法(mm)
590×264×130
質量(kg)
4.7
質量(g)
4650
耐荷重(kg)
天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2
コンセント
なし
引出し
あり
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質
(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ
有効内寸(mm)
560×250×52
耐荷重(kg)
15(等分布)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×250×100
引出し内寸法(mm)
537×226×30
コンセント
なし
引出し
あり
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに
仕様
【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)
材質
本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂
耐荷重(kg)
天板10、引き出し1.5
コンセント
なし
引出し
あり
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様
天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質
天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)
約2.8
間口(mm)
540
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
10(天板部:8、引出:1)
フレーム色
ブラック
色(天板)
木目
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
コンセント
なし
アジャスター
あり
引出し
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)。取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
1000
寸法(mm)
1000×264×130
質量(kg)
6.8
質量(g)
6800
耐荷重(kg)
天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3
コンセント
なし
引出し
あり
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×240×70/100
材質(フレーム)
ABS
材質(天板)
木(MDF+PVC貼り)
コンセント
なし
引出し
あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)
モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。
仕様
組立式(工具付)
材質
本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
寸法(mm)
390×250×160
間口(mm)
390
耐荷重(kg)
15(等分布)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×74
コンセント
なし
引出し
あり
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
590
寸法(mm)
590×250×130
質量(kg)
3.5
質量(g)
3470
耐荷重(kg)
天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセント
なし
引出し
なし
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
引出し
なし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、
腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×86
製品質量(g)
3110
コンセント
なし
引出し
なし
ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレン
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
質量(kg)
2.82
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB A(メス)×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×200×83
定格容量
電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)400
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)。13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様ーなサイズのノートパソコンの設置が可能。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット。作業面を保護する滑り止めつき底面
用途エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用。モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30)
材質
本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ
質量(kg)
2.15
質量(g)
2150
間口(mm)
590
耐荷重(kg)
15
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
590×250×100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×67
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×80
コンセント
なし
引出し
なし