モニター拡大レンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「モニター拡大レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 画面 拡大鏡」、「拡大鏡 パソコン」、「パソコン用ルーペ」などの商品も取り扱っております。
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍) 約3 寸法(mm) W278×D238×H200 材質(本体) アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g) 380 レンズサイズ(mm) 約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍) 2 寸法(mm) (レンズ)263×199 サイズ A4 質量(g) 47 材質(レンズ) プラスチック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×215×0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍) シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍 寸法(mm) W150XD2.5XH105 質量(g) 35 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
739 税込813
当日出荷

軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) レンズ フレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ 読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日中の屋外で液晶モニターが見えにくくても、周りの光を遮り見やすくします。3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペですので、ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。留め具付きのヒモで首から提げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。
ブラック 材質 本体:シリコーンラバー、レンズ:ガラス、ヒモ:PU 質量(g) 約65 倍率(倍) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×64×78 適合サイズ 3.5インチ液晶画面
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g) 175 ハンドル長さ(mm) 156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140 トラスコ品番 004-6248 質量(g) 356 種類 スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 120×120 アーム長さ(mm) 250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。
種別 A4判 (1枚) 寸法(mm) 215×281
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。カードタイプ。
寸法(mm) 55×85 サイズ カードタイプ(10枚)
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)読書用ルーペ
倍率(倍) 1.7 レンズサイズ(mm) 215×260 材質 プラスチック・鉄・他 質量(g) 1760 レンズ フレネルレンズ サイズ(mm) 縦 294× 横265×高49 (mm)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 モニター一体型カメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容 モニター付カメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍) 13~92 作動距離(mm) 57 ベース寸法(mm) 145×185 有効視野(mm) 18×10~2.7×1.5 取扱説明書 (0.41MB)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ ロングアーム(クランプ) 倍率 4.4/9.0/22/43/57 作動距離(mm) 330/175/85/55/45 有効視野(mm) 58×33~4.4×2.5 取扱説明書 (0.2MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ 材質 本体:塩化ビニル樹脂 レンズ フレネルレンズ
1枚
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)