モバイルタップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「モバイルタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 持ち運び」、「電源タップ スリム」、「延長コード 巻き取り」などの商品も取り扱っております。
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他 ※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum. 材質 本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g) 約165 規格 電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格 AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数 3 コンセント形状 2P コネクタ形状 USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1 対応機種 USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m) 0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間 1年 使用地区 日本国内専用 アズワン品番 65-1710-34 プラグ形状 スイング USBポート Type-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。 持ち運びに便利な超小型3口タップです。 コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。 かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。 タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグ仕様は2ピン式です。
適合 (電気用品安全法)PSE 材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×70×21(コード部分及びプラグ部分を除く) 定格容量(W) 1500
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
付属品 ケーブルタイ ホワイト 規格 PSE準拠 コンセント形状 2P/ノーマル コード種類 VFF RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
888 税込977
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質 本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g) 約165 規格 電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格 AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数 3 コンセント形状 2P コネクタ形状 USB-Aメス×2 対応機種 USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m) 0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間 1年 使用地区 日本国内専用 アズワン品番 65-1710-33 プラグ形状 スイング USBポート USBA×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質 ポリカーボネート 質量(g) 204 定格 AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまで コンセント個数 3 出力電圧(V) USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×125×25 電源コード(m) 0.9 プラグ形状 スイング USBポート USB Type-A×2 耐トラッキング あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。
質量(g) 120 コンセント個数 AC:3個口 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) (AC)1400最大 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×111×23 コード長さ(cm) 約23 USBポート数 USB-A:2ポート、USB-C:1ポート USB USB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質 ポリカーボネート コンセント個数 3 本体寸法(mm) 48×126×26 電源コード(m) 0.15 USBポート 3 耐トラッキング あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質 本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 規格 電気用品安全法:PSE適合 定格 125V・14A・1400W コンセント個数 3 コンセント形状 2P コネクタ形状 × 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 定格出力電流(A) C 14/DC 3.1 対応機種 iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini 電源コード(m) 0.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.0×77.0×27.1 (コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 二重被ふく 保証期間 1年間 定格出力電圧(V) AC 100 / DC 5 対象地域 日本(日本国外ではご使用いただけません。) プラグ形状 スイング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。
定格容量 14A・100V合計1400Wまで 適合規格 PSE 定格出力 DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート) 定格入力 AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート) 差込口形状 2P プラグ形状 2P(折りたたみ式) 機能 絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なし タイプ 差込口:ノーマルタイプ 口数 2個口 マグネット なし ポート数 2ポート(USB-A×1/Type-C×1) 保護機能 過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方あり 仕様 主な対応国:日本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質 ポリカーボネート 質量(g) 110 定格 AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×68×25 電源コード(m) 0.6 耐トラッキング あり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 寸法(mm) 133×60×28 質量(g) 約191 使用温度範囲(℃) 0~43 電源コード(m) 約0.27 保証期間 6ヶ月 保護回路 過電圧, 過電流, 過充電, 短絡 使用場所 日本国内用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー 巻取形式 手動
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ! ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質 ポリカーボネート コンセント個数 3 本体寸法(mm) 48×126×26 電源コード(m) 0.15 USBポート 3 耐トラッキング あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットをACアダプタを用意することなく充電可能。2ピン式差込口2個と、合計最大2.4A出力のUSB-Aポート3個が一体となったコンセント直結タイプのUSBタップです。
コンセント個数 2 コンセント形状 2P 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 定格出力電力(W) AC:1400まで、USB:合計最大12(1ポート最大12) 定格出力電圧(V) AC:125、USB:DC5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 合計1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 使用場所 屋内専用 プラグ形状 スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C 材質 ABS樹脂/PC樹脂 ホワイト 質量(g) 245 出力 (USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A コンセント個数 3 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 機能 二重被覆、耐トラッキング 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5×2.9×10 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状 L型 コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電力(W) (本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで 定格 (本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA コンセント個数 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 335×95×30 コネクタ形状 Aタイプ(メス) 電源コード(m) 1.5 使用場所 屋内専用 USBポート 1
1個
2,467 税込2,714
当日出荷

定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
用途12V専用インバーター 入力 DC12V 出力 AC100V 定格出力(W) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×77×22 質量(g) 110 最大出力(W) 38 出力波形 矩形波 出力周波数(Hz) 55 電源 (USB電源出力)DC5V2100mA コード長さ(mm) 600 保護機能 高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷