- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- モバイルバッテリー 5000mAhのおすすめ人気ランキング
モバイルバッテリー 5000mAhのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新270件の「モバイルバッテリー 5000mAh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山善 水冷服」、「usb バッテリー」、「モバイルバッテリー iPhone」などの商品も取り扱っております。
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。
保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。
iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。
充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。
くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。
電池残量がわかるLED表示機能付き。
USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。
端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様
蓄電回数:500回
付属品
充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm)
コード長さ(m)
約0.3
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×10×135
バッテリー電圧(V)
3.7
USBポート数
3
蓄電時間(時間)
約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
充電端子
USB-C
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
付属品
USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)ポート(電源入力側)、USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×1(電源出力側)
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
合計2.4、USB Type-C(TM)は2.4、USB-Aは2.4
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)
2.4
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)
5
USBポート数
2
充電端子
Type-C/USB
給電端子
Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品
充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格
リチウムイオンポリマー
出力
USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力
Type-C:DC5V/2.1A
保護回路
ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
5000mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約2回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示 PSE適合品
質量(g)
約122
入力
DC5V 2.0A
出力
DC5V 2.0A 3200mAh
付属品
充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書
対応機種
iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×92×22(突起部を除く)
充電時間
約4時間(DC5V/2.0A以上使用時)
使用環境温度(℃)
温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
質量(g)
約112
コネクタ形状
(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
5
対応機種
iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量
電池:3.7V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約63×13.5×94.5
定格出力電圧
5V
充電時間
約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)
2.8
電池
充電式リチウムイオン電池
保証期間
1年間
定格出力電流
合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A
使用可能回数
(くり返し)500回
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、約110gと軽量ながら容量は5000mAh。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩ける、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。
用途小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様
くり返し使用回数:500回
その他
ケーブルは付属しておりません、別途ご用意ください。
質量(g)
約110
規格
電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
3
対応機種
iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60.5×約13.2×約89.5
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)
2.8
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
5
バッテリー容量(mAh)
5000
充電端子
電源出力側USB Type-Cポート×1
給電端子
電源入力側:USB Type-Cポート
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容
本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書
対応機種
iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約28×約112×約28(突起部除く)
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
DC3.63
保証期間
6か月間
動作湿度(%)
10~85(結露なきこと)
充電可能回数
繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回
USBポート数
1
動作温度範囲(℃)
10~40
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C、USB Type-A
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様
電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池
付属品
USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)
質量(g)
約112
出力
5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A)
対応機種
iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力
5V/2.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約63×13.5×94.5
充電時間
約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
2
充電端子
USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子
USB Type-Cポート
繰り返し使用
500回
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給
LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容
磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル
互換性
iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
薄型コンパクトサイズ モバイルバッテリー5000mAhモバイルバッテリー5000mah黒 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2 TYPE-C×1
用途モバイルバッテリー
色
黒
質量(g)
120
外形寸法(mm)
93×63.5×13.5
出力
最大:2.1A/5V
入力
最大:2.1A/5V
適合機器
USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)
保証期間
1年
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
USB-A×2
充電端子
Type-C、micro-B
給電端子
USB-A
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。
USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。
コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです)
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)
5000
出力
5V:2.4A
ポート
【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A
入力
5V:2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103×63×14
質量(g)
約113
付属品
USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電
バッテリー容量(mAh)
10000
質量(g)
約195
USBポート数
2個口
入力
microUSB:DC5V/2.1A
出力
USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×119×23
保護回路
ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
付属品
充電用microUSBケーブル(約26cm)
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品
USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m)
コネクタ形状
電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×15×141
充電時間
約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
電池
充電式リチウムイオン電池
アズワン品番
64-9712-25
USBポート数
2
定格出力電流
合計20W
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C、USB-A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量スリムなコンパクトモバイルバッテリーをアップデート、急速充電を備えました。忙しい現代によりフィットしたスピードチャージと、持ち運びにも機能的なコンパクトデザインで、仕事もプライベートもより快適に。過電流保護、過電圧保護、デバイス自動検知、PES取得
寸法(mm)
98.3×64.3×16
質量(g)
130
出力
最大2.4A5V
入力
最大2.4A5V
保証期間
1年
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
3
インターフェイス
出力:USB-A×2、type-C×1、入力:micro-B×1、type-C×1
スマホ、タブレットなどの充電に便利です。USB変換アダプターがあれば、家庭用電源からも充電できます。持ち運び簡単なので、いざと言う時に便利です。
セット内容
モバイルバッテリー本体、充電用USBケーブル
容量
4000mAH/3.7V
質量(g)
約120
出力
5V/1.2A(最大)
入力
5V/1A
寸法(cm)
約11×6.8×1
使用環境
温度約0~50℃、湿度約10~90%
電池残量表示
LED
USBポート数
1
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)。手軽な5000mAh。2台同時充電可能。USB Power Delivery 20W対応で超速充電。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています。安心の2年保証付き
本体および付属ケーブルに再生素材を使用した環境に優しいモバイルバッテリーです。
FSC認証を取得した材質を使用し、環境に配慮したパッケージを採用しています。
バッテリー容量5000mAhで、薄くて軽く、持ち運びに最適です。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約20cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容
本体、USB A-Type-Cケーブル(再生素材仕様・約20cm)、取扱説明書・保証書
充電時間
約3.5時間
電池
リチウムイオンポリマー電池
本体形状
薄型タイプ
バッテリー電圧(V)
3.7
入力端子
USB Type-C
バッテリー容量(mAh)
5000
定格入力
DC5V/2A
バッテリー容量(Wh)
18.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 5,000mAh。
付属品
充電用ケーブル(USB-AーType-C)
厚さ(mm)
13.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
63×92
本体質量(g)
約115
入力端子
Type-C、Micro-B
バッテリー容量(mAh)
5000
出力端子
Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1
質量(g)
約124
出力
5V/2.4A
対応機種
iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器
入力
5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約79×約27×約51.5
充電時間
約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
電池
種類:充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
定格:3.6
保証期間
1年間
安全規格
電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品
バッテリー容量(mAh)
定格:5000
USBポート数
1
使用可能回数
くり返し:500
充電端子
USB Type-C
給電端子
Lightning
再生材使用
使用
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様
●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品
充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
種類
PSマーク:PSE
本体質量(g)
約107
対応機種
iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
定格容量
DC5V/3200mAh
入力
DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)
定格出力
DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×100×14(突起部を除く)
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約3時間(DC5V/2A以上使用時)
バッテリー電圧(V)
DC3.7
使用環境温度(℃)
温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)
5000
充電可能回数
約500
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷