- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- モバイルバッテリー PCのおすすめ人気ランキング
モバイルバッテリー PCのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新682件の「モバイルバッテリー PC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100vモバイルバッテリー」、「モバイルバッテリー コンセント」、「充電器/モバイルバッテリー」などの商品も取り扱っております。
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品
ACアダプタ
ケーブル長(m)
約1.1(付属ACアダプタ)
定格出力
AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3~4時間
入力端子
DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子
AC 1ポート、USB A 2ポート
プラグ形状
2P(付属ACアダプタ)
定格入力
DC18V/2A(最大)
取扱説明書
あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品
保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
対応機種
iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×25×150
バッテリー電圧(V)
3.6/14.4
保証期間
2年間
充電時間(時間)
(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
約800回
動作温度範囲(℃)
充電時:0~40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
付属品
USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)ポート(電源入力側)、USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×1(電源出力側)
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
合計2.4、USB Type-C(TM)は2.4、USB-Aは2.4
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)
2.4
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)
5
USBポート数
2
充電端子
Type-C/USB
給電端子
Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様
PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品
取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリー
リチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×26×150
保証期間
2年間
保護機能
過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)
(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)
充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数
2
使用可能回数
約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C、USB Type-A
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)
5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)
約800
付属品
専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約98×185×38
定格出力
【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
14.52
充電時間(時間)
約3~4
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力
DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色
ホワイト
質量(g)
440
バッテリー容量(mAh)
20000
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大65Wの高出力:モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力で、MacBook Proにも充電可能。在宅時や外出先など場所を選ばずお使いの機器を充電することができます。1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えたFusionモデル。機内にも持ち込み可能でモバイルバッテリーとしてはスマホ約2回分を充電可能な容量で、コンパクトさとパワフルさを両立しています。持ち運びに適した小型設計:iPhone 15 Proよりもコンパクトかつ、308gの重さで持ち運びにも最適。場所を選ばずどこでも気軽に使用可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。スマホ約2回分充電可能:モバイルバッテリーとして利用時には9600mAhの容量でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に使用可能です。
セット内容
Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m)、ストラップ、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)
約44×42×115
色
ブラック
質量(g)
約308
出力
5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W Max)
最大出力(W)
合計65Max (USB-C 1:45、USB-C 2:20
ケーブル長(m)
(付属)約 0.9
対応機種
スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S23 / S22シリーズ / Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他、ノートPC:MacBook Pro / MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad 他
入力
AC入力:100V-240V~, 50-60Hz, 2.0A、USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A
機能
USB PD対応 / PSE技術基準適合 / 合計最大65W出力 / モバイルバッテリー / バッテリー残量表示ディスプレイ搭載 / 折りたたみ式プラグ搭載 / スマホ約2回分の9600mAh
保証期間
24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)
9600
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品
ACアダプタ
色
シルバー
出力
AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)
ケーブル長(m)
約1.4(付属ACアダプタ)
本体質量(g)
約600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×148×34
入力
DC18.5V/1A(最大)
定格出力
ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3~4時間
入力端子
DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子
AC 1ポート、USB-A 1ポート
USBポート数
2
プラグ形状
2P(付属ACアダプタ)
定格入力
ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
充電端子
DC
給電端子
AC/USB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ!
フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。
充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。
生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。
狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。
全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。
充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。
パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。
出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。
紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。
本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。
突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。
生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。
※本体の各キャップを閉じている時のみ。
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。
従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。
リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ
モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ
質量(g)
約760
コネクタ形状
(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
5/9/12/15/20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92.2×42×181
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量
3.2V 30000mAh
保護等級
IP44
定格出力電圧
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V
充電時間
約5時間10分
定格入力電流(A)
3/3/3/3/2.25
電池
充電式リン酸鉄リチウムイオン電池
安全規格
電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格出力電流
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A
繰り返し使用
1000回
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種
iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)
定格入力(W)
Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
定格出力(W)
Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×25×150
本体質量(g)
約350
動作温度(℃)
充電時:0~40、放電時:0~40
充電時間(時間)
空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)
付属品
保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
色
ラテグレージュ
使用可能回数
約1000回(機器及び使用条件によります)
バッテリー容量(mAh)
20000
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C、Type-A
USBポート数
1
入力
Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
出力
Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)
約64
サイズ(cm)
約180×1.2×0.6
出力
240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)
約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種
急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度
充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能。※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時。※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度
最大480Mbps
3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー。合計最大出力200Wかつ、3ポート搭載で3台の機器へ同時に急速充電が可能。MacBook Pro、iPhone 14 Pro、ワイヤレスイヤホンにもこれ一つで急速充電できます。MacBook Proを2台同時に急速充電可能。2つのUSB-Cポートからはそれぞれ最大100W出力が可能で、MacBook Proを2台同時に急速充電できます。MacBook Pro約1回分の大容量。20000mAhの大容量で、MacBook Proへ約1回充電が可能。iPhone 14にも約4回以上充電でき、外出時でも充電切れの心配がありません。最大100Wでの入力にも対応。モバイルバッテリー本体へ最大100Wで入力が可能。約75分でバッテリー本体を100%まで充電できます。充電状況をリアルタイムで確認可能。出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残り残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。
セット内容
AnkerPrimePowerBank(20000mAh,200W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)
約127×55×50
質量(g)
約540
出力
USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=6.5A/12V=1.5A(MAX65W)
最大出力(W)
20
入力
【USB-C】5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)【専用充電スタンド(別売り)】MAX100W
給電端子
USB-C
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、約110gと軽量ながら容量は5000mAh。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩ける、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。
用途小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様
くり返し使用回数:500回
その他
ケーブルは付属しておりません、別途ご用意ください。
質量(g)
約110
規格
電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
3
対応機種
iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60.5×約13.2×約89.5
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)
2.8
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
5
バッテリー容量(mAh)
5000
充電端子
電源出力側USB Type-Cポート×1
給電端子
電源入力側:USB Type-Cポート
ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Qi2対応のiPhone等に従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。スマホを約2回充電が可能:10000mAhの大容量で、スマホを約2回充電が可能です。ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作いただけます。パススルー充電にも対応:本製品を充電しながら、お使いのデバイスにも充電が可能です。さらに折りたたみ式スタンドを搭載し、マグネット式ワイヤレス充電器としてもご使用いただけます。ケースはそのままで:MagSafe対応のiPhoneケースに対応。iPhone12以降のシリーズであれば、ケースをつけたままご使用が可能です。Wireless PowerIQ搭載:Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加え、Active Shield2.0により、さらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)
約105×66×20
質量(g)
約250
出力
USB-C出力:5V=3A / 9V=3A (最大 27W)マグネット式ワイヤレス出力:最大 15W
最大出力(W)
合計:18
内容
Anker MagGo Power Bank (10000mAh) 、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max/iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max/iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max/iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※ Qi2対応はiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります。
入力
USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22A (最大 20W)
バッテリー容量(mAh)
10000
充電端子
USB-C
給電端子
USB-C
45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20000mAhのモバイルバッテリーです。
仕様
くり返し使用回数:500回
その他
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
付属品
USBType-C(TM)(USB-C(TM))toUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5m
色
ブラック
質量(g)
約442
出力
5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aは5V/1.5A
適合規格
電気用品安全法:○PSE特定以外の電気用品
コネクタ形状
電源入力側:USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
5/9/15/20
定格出力電流(A)
USBType-C(TM)(USB-C(TM))は3/3/3/2.25、USB-Aは1.5
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力
5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約51×44×156
定格入力電流(A)
3/3/2/1.5
電池
充電式リチウムイオン電池
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5※USBPowerDelivery30W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)
USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/15/20、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
1
充電端子
USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
給電端子
USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)
20000
質量(g)
410
仕様
PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品
取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
出力
(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×42×200
入力
5V/3A
保証期間
1年
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
USBポート数
3個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1
充電端子
Type-C
給電端子
USB/Type-C
充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用!USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×17×159
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格出力電流
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
バッテリー電圧(V)
3.2
保証期間
1年
定格入力電流(A)
2.4/2.22/1.67
充電時間
約3時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9/12、USB-A:5
バッテリー容量(mAh)
12000
コネクタ形状
【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1
その他
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)
約310
バッテリー
充電式リン酸鉄リチウムイオン電池
規格
【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)
2012/05/09
付属品
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)
仕様
【くり返し使用回数】1000回
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種
急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
質量(g)
約29
出力
240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)
約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
速度
充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能。※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時。※本製品は映像出力には対応しておりません
転送速度(Mbps)
最大データ:480
1個
¥1,627
税込¥1,790
当日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
質量(g)
約112
コネクタ形状
(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
5
対応機種
iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量
電池:3.7V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約63×13.5×94.5
定格出力電圧
5V
充電時間
約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)
2.8
電池
充電式リチウムイオン電池
保証期間
1年間
定格出力電流
合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A
使用可能回数
(くり返し)500回
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。本体は上質で高級感があるアルマイト処理されたアルミパネル仕様です。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。持ち運びに便利な収納ポーチ付きで、本体とケーブルをまとめて収納できます。収納ポーチを使えば、机のフックに引っ掛けた状態で使えるので、机からの落下の心配がなく卓上スペースも有効に使用できます。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。電池の残量目安を4段階のLEDで表示します。また、急速充電時をLEDでお知らせする急速充電LED表示機能付きです。
仕様
低電流充電:非対応、USB PD:対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応
セット内容
本体、USB Type-Cケーブル(1.2m)、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
最大出力(W)
USB:合計20
定格出力
USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
電池
リチウムイオンポリマー電池
本体形状
薄型タイプ
バッテリー電圧(V)
3.85
入力端子
USB Type-C
充電時間(時間)
約5(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)
電池残量表示
非対応
バッテリー容量(mAh)
20000
出力端子
USB:USB A、USB Type-C
USBポート数
3ポート(USB C×1、USB A×2)
定格入力
5V/3A、9V/2A
バッテリー容量(Wh)
77
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷