モバイルプロジェクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
228件の「モバイルプロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超短焦点プロジェクター」、「短焦点 プロジェクタ」、「LEDプロジェクター」などの商品も取り扱っております。
どこでも手軽に、さっと大画面。 小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度 1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm) 100 主な用途 家庭用 投影方式 LCD 方式 アスペクト比 16:9(通常)、4:3(切替可能) コントラスト比 1000:1(最大) 設置方式 ポータブル 入力端子 HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電) 出力端子 DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1 色再現性 約262144色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×171×92 質量(kg) 約1.33 投影サイズ(対角) 35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm) 投影距離(m) 1.08~4.49 LED寿命(時間) 50000(標準) スピーカー 5Wスピーカー×1 電源 65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V) 付属品 ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。 小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。 Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。 HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。 台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。 10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。 USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。 カメラ三脚に取付けできます。
解像度 1920×1080 明るさ(Lm) 700 質量(g) 900 仕様 光学エンジン:DLP 付属品 ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書 ブラック 出力 USB:5V 1.5A 電源 ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー 光源 LED 連続使用時間(分) 90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×137×38 入力端子 HDMI Ver.1.3 光源寿命 約20000時間 充電時間(時間) 最大5 フォーカス 手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。) バッテリー容量(mAh) 10200 アズワン品番 64-0910-53 コントラスト 400:1 スクリーン 22~100インチ 接続対象 HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 アスペクト比 16:9 投射距離(m) 0.6~2.7
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg) 約1.8 解像度 WXGA セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W) ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー 明るさ(Lm) 3000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 035
1台
129,500 税込142,450
翌日出荷

コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。 明るさ(Lm) 123 解像度 ~フルHD 質量(g) 190 セット内容 本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書 ホワイト サイズ(inch) 投影:10-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×34 インターフェース Audio-out/miniUSB/microSDカード コントラスト比 1000:1 主な用途 家庭用 保証期間 お買い上げ日より1年 入力端子 miniUSB、microSDカード 設置方式 ポータブル アスペクト比 16:9
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。 解像度 640×360 明るさ(Lm) 63 ANSI 主な用途 家庭用 投影方式 DLP アスペクト比 16:9 コントラスト比 1100:1 設置方式 ポータブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.8×7.5×1.3 質量(g) 92 投影サイズ(対角) 10-80インチ 投影距離(m) 約0.5~4 フォーカス マニュアル 光源寿命 LED/約20,000時間 運転音(dB) 30 スピーカー 内蔵(4Ω1W) インターフェース 3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート セット内容 本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書 ブラック 入力端子 HDMI
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

映画館を持ち歩こう Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。 どこでも楽しめる キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。 小型なのに大画面 Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。 ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン 1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術) バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利 6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性 オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載 Android TVTM 搭載 Google アシスタントで音声操作対応
仕様 ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング 付属品 充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1 質量(kg) 1.6 消費電力(W) 90 電源 AC100-240V 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 242×317×240 レンズ HLTC/スローレシオ:1.2:1 対応 HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth 騒音値(dB) 30 光源 LED 解像度 1920×1080 輝度(ANSI lm) 700 主な用途 家庭用 ランプ寿命 25000 入力端子 DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1 設置方式 置き型 スピーカー 5W×2(Harman/Kardon) 画面サイズ 40-20インチ 補正機能 オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC 音声出力 ヘッドフォン×1(3.5mm) 投影方式 DLP 駆動時間(時間) 2.5 バッテリー容量(Wh) 59.454
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Anker(アンカー)Nebula Capsule 3
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様 【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db 直径(Φmm) 約78 高さ(mm) 約160 質量(g) 約850 内容 NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート 光源 LED ディスプレイ プロジェクションモード:前面/背面 解像度 1920×1080 輝度(ANSI lm) 200 主な用途 家庭用 操作 同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。 ランプ寿命 約30000時間 入力端子 HDMI2.1(ARC) 設置方式 置き型 充電時間(時間) 3.5 スピーカー 8W オフセット 100% 画像サイズ 投影:40-120インチ 補正機能 台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス Bluetooth 5.1 アスペクト比 16:9 投影距離(m) 120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6 投影方式 DLP 対応ソフトウェア OS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
63,627 税込69,990
当日出荷

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg) 約2.4 電源(V) AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率 2 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD 光源 210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 302×234×77 コントラスト比 15000:1 ズーム デジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 解像度 スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm) F:16.7 スピーカー 2W フォーカス 手動 動作温度(℃) 5~40 光束(Lm) 有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさ F:1.44 走査周波数 水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品 リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 175×120×70 サイズ 投影:40~180インチ 質量(g) 500 光源 LED コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 寿命 光源:30000時間 焦点距離(mm) 最短:1130/40インチ 入力端子 HDMI、USB Type-A(2.0) 設置方式 置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売) 出力端子 3.5mm AUX 明るさ(Lm) 150ANSI アスペクト比 6:9、4:3 投影方式 LCD方式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 65-0402-62 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
199,400 税込219,340
翌日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.61 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1080×3 解像度 フルHD 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 64-8163-28 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品 リモコン、RGBケーブル 等 寸法(mm) 381×212×118 質量(kg) 2.3 電源(V) AC100~240、50/60Hz(電源コード付属) コントラスト比 22000:1 解像度 XGA(1024×768) 主な用途 文教向け 入力端子 HDMI×1、RGB×1、RCA×1 設置方式 置き型・天吊り(天吊り用金具別売) 画面サイズ 50~150型(参考) 明るさ(Lm) 3500 投影方式 DLP
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

Anker(アンカー)Nebula Capsule 3 Laser
世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。
セット内容 Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポート ブラック 質量(g) 約 950 寸法(cm) 約 8.3×8.3×16.7 解像度 フルHD (1920 × 1080 画素) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) OS Google TV 投影距離(m) 1.06 ~ 3.18
1個
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。 小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。 MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。 もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。 スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアター セット内容 プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書 グレー 質量(g) 約855 消費電力(W) 48 サイズ(inch) 投影サイズ:30~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×120×158 インターフェース microSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-out コントラスト比 1000:1 ズーム マニュアル 運転音(dB) 52 解像度 800×480、サポート1920×1080 主な用途 家庭用 保証期間 ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。) 設置方式 ポータブル スピーカー 内蔵(5W×1) フォーカス マニュアル LED寿命(時間) 約30000 明るさ(Lm) 74ANS(国内検査済) 対応ファイル 映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXT アスペクト比 4:3、16:9 投影距離(m) 約0.93~3.9
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。 本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。 また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。 本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。 5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。 約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。 ※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。 ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。 プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。 本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。 投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。 ※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。 モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。 HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。 最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。 ※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。 本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。 会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。 デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。 【対応フォーマット】 音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac 静止画:jpg、bmp、png 動 画:mp4、mov、mpg、flv ※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様 連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します) 寸法(mm) 約55×55×55(突起部含まず) 質量(g) 約155 (本体のみ) 電源 USB 5V 2A (別途ご用意ください) バッテリー 内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V コントラスト比 1000:1 輝度 100 ANSI ルーメン 解像度 854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応) 主な用途 家庭用 入力端子 mini HDMI、microSDスロット(64GB対応) 設置方式 ポータブル スピーカー (内蔵)8Ω 0.7W×1 対応フォーマット 【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。 バッテリー容量(mAh) 2500 画面サイズ 7~100インチ 出力端子 オーディオ(3.5mm) LED寿命(時間) 約30000 アスペクト比 16:9 投影方式 DLP方式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 。また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書 形式 【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 消費電力(W) (最大)48 本体寸法(mm) 約204×153×82 本体質量(g) 950 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 1500:1 解像度 (入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm) 2500(180 ANSI lumens) 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB LED寿命(時間) 約50000 インターフェイス HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:36~150相当 角度調節 投影傾き:高さ15度
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン) マット系 設置方式 壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
質量(g) 約1810 明るさ(Lm) 104 解像度 800×480(サポート1920×1080) 仕様 5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカー セット内容 プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約270×105×220 インターフェース HDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2 コントラスト比 1000:1 保証期間 6ヶ月 LED 100W 画面サイズ (投影)30~120インチ LED寿命(時間) 30000 対応ファイル 映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M 形式 【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 本体寸法(mm) 174×130×241 本体質量(kg) 1.65 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 2500:1 解像度 (入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm) 4200(300 ANSI lumens) 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB LED寿命(時間) 約50000 インターフェイス HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:35~160相当 角度調節 投影傾き:高さ15度(オート調整)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2 シルバー 消費電力(W) 45 最大解像度 1920×1080 輝度(ANSI lm) 700 主な用途 家庭用、ビジネス用 入力端子 入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1 設置方式 置き型 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン充電池2500 OS android9.0 Bluetooth Wi-Fi デュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac 投影方式 DLP 出力インタフェース 3.5mmオーディオ端子
1個
90,980 税込100,078
7日以内出荷