- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- モフトのおすすめ人気ランキング
モフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「モフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad スタンド」、「後払い」、「iphone スタンド」などの商品も取り扱っております。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容
排熱用ゴム脚×2
材質
ABS、スチール
色
ブラック
質量(g)
約840
耐荷重(kg)
10
適合サイズ
~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×280×26
アズワン品番
64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ
卓上スタンド型
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
適合機種
Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど
材質
本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×22×84
10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
用途ノートパソコン用スタンド
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
約265×235×50
質量(g)
約635
適合サイズ
10~15インチノートパソコン
保証期間
6ヶ月
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応
LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。
たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、
様々な利用シーンで活躍します。
高い静音性と高精度なトラッキングを実現
前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能
MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。
人間工学に基づく快適なフィット感
人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様
(チルト機能)なし
付属品
Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定
質量(g)
99
電源
USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)
本体寸法(mm)
100.5×65×34.4
接続方式
無線
分解能(dpi)
8000
センサー
Darkfield
ボタン数
(チルト機能含む)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
Logi Bolt、Bluetooth
セット内容
スタンド本体
材質
アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)
約950
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×250×52~210
対応
10~16インチノートパソコン
スタンド(縦・横)にもできる、スマホ用カードケース
iPhone12シリーズのmagsafe機能に対応。
磁気絶縁機能付きだから、ICカードによる決済もスムーズに。改札で読み込みエラーがおきることもありません。
カードスタンドを取り付ければ、横・縦スタンドとしてもつかえます。また、スタンド状態で持ち上げれば、グリップ力アップにも。とても持ちやすくなります!
スマートフォン本体や、ケースの背面に留め具を強力な粘着力のある粘着シートで貼り付け。カードケースを回転して楽々着脱できます。
カードケースを外せば、ワイヤレス充電にもスマートに対応。
外寸法(mm)
97×67×10
質量(g)
59
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。
また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。
ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。
タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。
本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。
粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質
ABS
寸法(mm)
50×50×7
高さ(mm)
フリップ式:約25
質量(g)
約10
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質
アルミニウム / シリコン
本体質量(kg)
約1.1
対応機種
17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約294×256×50(折り畳み時のサイズ)
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質
本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色
ブラック
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
1
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数
1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
出力(W)
最大5
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約72(ケーブル、コネクタ含む)
対応機種
MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ
入力
最大5V/2A
発光色
通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約70×12(ケーブル除く)
ケーブル
本体一体型 USB-Aプラグ ケーブル
入力端子
USB-A プラグ (ケーブル一体型)
対象地域
日本
ケーブル長(cm)
約100
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)
680
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×50
対応機種
15.6型までのノートパソコン
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)
約0.75
材質(本体)
アルミニウム
耐荷重(kg)
ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで
範囲(mm)
最大稼働時:W265×D210×H310
角度調整範囲
ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60
保証期間
1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×235×50
適合サイズ(inch)
16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品
収納バッグ
材質
アルミニウム、シリコン
本体質量(g)
約252
対応機種
ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×240×22
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
材質
ABS
質量(g)
24
荷姿
完成品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×150.5×21
対応機種
11型までのタブレット
3台まとめてこれ1つ。最大出力67Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14 Pro、AirPodsもこれ1つで充電ができます。より持ち運びやすくコンパクトに。一般的な67W以上の充電器と比較して約50%の小型化を実現。形状もより持ち運びやすい正方形かつ折りたたみ式プラグを採用しました。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。PowerIQ 4.0搭載。Anker独自技術PowerIQ 4.0が進化。更なる高出力への対応に加え、複数機器への出力を最適に配分する機能を備えています。ActiveShield 2.0。従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種。iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む幅広い機器に対応しており、市場に流通するほぼ全ての機器に急速充電できます。
セット内容
AnkerPrimeWallCharger(67W,3ports,GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)
約50×40×39
質量(g)
約144
ポート数
3
出力
【単ポート利用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(MAX67W)USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/10V=2.25A(MAX22.5W)【2ポート利用時】USB-C1+C2:MAX65WUSB-C1+A:MAX65WUSB-C2+A:MAX65W【3ポート利用時】USB-C1+C2+A:MAX64.5W
入力
100V-240V50/60Hz1.8A
1個
¥7,718
税込¥8,490
当日出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。
ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質
アルミ、シリコーンゴム
寸法(mm)
対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン
質量(g)
約234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×116×142
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯
幅(cm)
61
長さ(cm)
61
角度調整範囲
280
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式
無線
ボタン数
5(チルト機能含む)
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池
単三形乾電池
寸法(mm)
62×107×38
質量(g)
147
解像度
400dpi~4000dpi
ホイール
スクロールホイール:有
機能
チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命
Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数
1個
到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応