モルコ 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
160件の「モルコ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電 圧着 工具」、「モルコ継手」、「モルコ 配管」などの商品も取り扱っております。
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品 圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg) 4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×330 圧着範囲(mm2) 014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 実用約27、フル約40 関連資料 (2.8MB) 公称出力(W) 127 1充電当たりの作業量 14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレス圧着機
コンパクトボディで快適作業を実現しました。 圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。 ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18/36(自動切替) バッテリー容量(Ah) 18V:5、36V:2.5(自動切替) 付属品 圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース 適合 リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 圧着範囲(mm2) 銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250 出力(kN) 122
1台
289,800 税込318,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。
用途ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具 付属品 クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ 質量(kg) 3.1(クリンプジョー28.58装着時) 口径(Φmm) 6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58 適合サイズ [クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 319×70×96 関連資料 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 取扱説明書 (0.77MB)
1セット
459,800 税込505,780
11日以内出荷

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg) 4.3(電池パック、ダイス含む) 質量(g) 960 消費電力(W) 198 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×75×240 圧着範囲(mm2) 14~250 電源(AC V) 100(50/60Hz) モーター電圧(V) DC14.4 油量(mL) 100 充電時間(分) 40(実用) 公称出力(kN) 125 適合純正電池型番 EB-0600/EB-0500 電池パック 種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管 材質 本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa) 4.3 使用冷媒 R32、R410A 適合パイプ JIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H 関連資料 施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 取扱説明書 (0.77MB) 冷却温度(℃) -40~130
1袋(5個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 チーズ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類 ワンタッチ管継手 形状 ソケット 材質 ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa) (管内)1.0 種別 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 流体温度(℃) 100以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類 ワンタッチ管継手 形状 ソケット 材質 ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa) (管内)1.0 種別 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 流体温度(℃) 100以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品 圧着ダイスセット、ケース 質量(kg) 4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数 【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2) 14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN) 125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格 JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML) トラスコ品番 115-0628 幅(mm) 93 質量(kg) 2 高さ(mm) 253 奥行(mm) 64 出力(kN) 15
1個
129,800 税込142,780
当日出荷