- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- モルタル ホールソーのおすすめ人気ランキング
モルタル ホールソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新205件の「モルタル ホールソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタルの穴あけ」、「換気穴あけ」、「110 コアドリル」などの商品も取り扱っております。
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)
130
全長(mm)
310
セット内容
センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能!
●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。
●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。
有効長(mm)
150
付属品
センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク
適合機種
軽量ハンマードリル(ハンマーモード)
材質
刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに
仕様
乾式
適合機種
6300T、8406、8406C、406W
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm
有効長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
刃厚(mm)
3
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
Φ10
仕様
センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種
軽量ハンマードリル
セット内容
センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク
材質
刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材
モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2
シャンクNo.
RV-LS-SDS
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様
適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)
35
全長(mm)
60
穴あけ深さ(mm)
最大44まで可能
アズワン品番
64-7935-33
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
111
適合機種
電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質
(刃部)超硬チップ。(センタードリル)コバルトハイス。(台金)クロムモリブデン鋼
刃数
10
型
FA
有効切断能力(mm)
25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材
ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)
2.8
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。
有効長(mm)
3.2
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)
刃厚(mm)
0.92
1本で多種の被削材に穴あけ可能
超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命
適合
インパクトドライバ、ドライバドリル用
被削材
木材、鉄鋼、モルタル
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様
適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S
寸法(mm)
25
全長(mm)
60
穴あけ深さ(mm)
最大44まで可能
アズワン品番
64-7935-30
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
被削材
ブロック・レンガ、モルタル
適合電動機
振動ドリル
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具
インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)
1.6
軸の形状
六角軸
有効長(mm)
12.5
六角軸シャンク径
6.35
ピッチ
8
シャンク
六角軸6.35mm
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材
ブロック・レンガ、モルタル
適合電動機
振動ドリル
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。