モルタル 撹拌のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「モルタル 撹拌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンガ目地材」、「インパクト用攪拌機」、「白 モルタル」などの商品も取り扱っております。
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷



塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンガ積みと目地仕上げが同時にでき、さらにチューブ施工用の化粧目地仕上げができる兼用モルタルです。 プレミックスタイプなので、現場調合に比べ品質のバラつきがなく、優れた強度と安定性を確保できます。 施工手順1.練り混ぜ…1回の練り量は、夏季40分、冬季60分以内に使い切る量とし、所定量の水を徐々に加えながらハンドミキサーなどで十分練り混ぜてください。また、本品の練り足しおよび水を加えての練り戻しは避けてください。 施工手順2.目地詰め…目地詰めは、下地の状態を確認後、モルタルパック・目地ゴテによる一本目地で行ってください。隙間や充填不足がないように、十分に練り込むか、抑え込んでください。 施工手順3.仕上げ…目地詰め後、硬化を見計らいながら余分な目地を取り除き、ササラホウキ・ワイヤブラシ・コテなどで意匠に合わせた目地切り、目地押さえを行ってください。
質量(kg) 25 付属品 モルタルパック 危険物の類別 非危険物
1袋
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。 セット内容 専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部 質量(kg/セット) 30 危険物の類別 非危険物 関連資料 (0.58MB) 施工面積(m2) 1 混水量(L/袋) 約3.2~3.6 塗布厚さ(mm) 13
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1) 約200~700(回転/分)
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 材質 形状 スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm) 500、ブレード:60 全長(mm) 500 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~1200 六角軸対辺(mm) 6.35 ブレード径(Φmm) 60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状 スクリュー型ダブルブレード 対応機種 電器ドリル 適合チャック 10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm) 400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 電気ドリル 寸法(mm) 600、ブレード:120 チャック寸法(mm) 13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。 仕様 カクハン機専用 軸径(Φmm) 12 全長(mm) 550、(羽根部分)85 質量(g) 1080 全幅(mm) 155 棒径(Φmm) (羽根部分)11
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg) 1.9 電流(A) 6.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 850 定格電流(A) 6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 トラスコ品番 114-1046 全長(mm) 860 質量(kg) 79 出力(kW) 0.75 容量(L) 80 全幅(mm) 730 全高(mm) 900 深さ(mm) 325 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 31/38 ドラム口径(Φmm) 680
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 形状 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm) 500、ブレード:28 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m]) 550 羽根径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁 付属品 ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg) 3.7 トラスコ品番 416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷