モルタルの穴あけのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
300件の「モルタルの穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル ホールソー」、「コンクリート 穴あけ ドリル」、「コア抜き ブロック」などの商品も取り扱っております。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm) 130 全長(mm) 310 セット内容 センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機 電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

有効長(mm) 150 シャンク径(mm) Φ10 仕様 センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種 軽量ハンマードリル セット内容 センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質 刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材 モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンク SDSplus 刃厚(mm) 2 シャンクNo. RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンク SDSplus
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm) 45 全長(mm) 90 材質 本体:Cr40/チップ:YG8 被削材 ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度 HRA89 適合電動機 振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状 六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 3000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材 ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機 振動ドリル
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。 材質 特殊鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。 有効長(mm) 150 付属品 センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種 軽量ハンマードリル(ハンマーモード) 材質 刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンク SDSplus 刃厚(mm) 2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm) 100 カッター長(mm) 150 適合材 無筋コンクリート、鉄筋コンクリート 適合電動機 重量型ハンマードリル
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに 軸径(Φmm) 6.35(六角軸) シャンク形状 六角軸
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 寸法(mm) 3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
1セット(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm) 150 カッター長(mm) 180 適合 電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)