- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- モルタロウのおすすめ人気ランキング
モルタロウのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「モルタロウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分子模型」、「鉱物」、「結晶模型」などの商品も取り扱っております。
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
中学校~大学まで幅広く活用できる分子構造模型。
電子の軌道の学習も可能。
分子の形を理解するのに最適。
セット内容
Ⅰ球14個、Ⅱ球3種計5個、Ⅲ球3種計10個、Ⅳ球2種計8個、E球36個、スリーブ:4種計115個
1セット
¥4,000
税込¥4,400
15日以内出荷
簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。
分子の大きさを直接比較できる。
原子核は実際の大きさに比例。
原子間の結合距離は結合の種類によって一定。
有機化学の入門に最適。
セット内容
水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。
M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
今までにないリアルな高分子構造モデル「モルタロウ」公式ガイドブック
自由自在に分子を組み立ててみよう!
ページ数
140
1個
¥2,600
税込¥2,860
5日以内出荷
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
丈夫で壊れにくくなっています。
部品がなくなっても、補充できます。
1セット
¥6,200
税込¥6,820
4日以内出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様
原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。丈夫で壊れにくくなっています。
有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類
原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚
使用例
ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類
原子:11種79個、ボンド:2種56本
使用例
ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ
分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容
炭素(黒)(4穴)42個、水素(白)(1穴)98個、窒素(青)(3穴)7個、窒素(青)(4穴)14個、酸素(赤)(2穴)42個、酸素(赤)(4穴)7個、硫黄(黄)(2穴)7個、硫黄(黄)(6穴)7個、リン(紫)(3穴)7個、リン(紫)(5穴)7個、ロングボンド(灰)84個、ハロゲン(緑)(1穴)42個、金属(銀)(1穴)14個、金属(銀)(2穴)21個、金属(銀)(3穴)7個、金属(銀)(4穴)7個、金属(銀)(6穴)7個、ホウ素(ベージュ)(3穴)7個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各7個、パドル1色21個、ミディアムボンド(灰)175個
ケース寸法(mm)
312×432×78
1セット
¥41,200
税込¥45,320
4日以内出荷
安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ
分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容
炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)6個、酸素(赤)(4穴)1個、窒素(青)(3穴)1個、窒素(青)(4穴)2個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、リン(紫)(3穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、ハロゲン(緑)(1穴)6個、金属(銀)(1穴)2個、金属(銀)(2穴)3個、金属(銀)(3穴)1個、金属(銀)(4穴)1個、金属(銀)(6穴)1個、ホウ素(ベージュ)(3穴)1個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各1個、ミディアムボンド(灰)25個、ロングボンド(灰)12個、パドル1色3個
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
教育用のDNA・RNA分子模型です。880の原子・1200の結合からなる詳細なDNAの分子模型でDNAの化学的構造の理解を助けてくれます。
セット内容
原子×880個、結合×1200本、サポートプレート
種別
吊下げ型DNA分子模型組立キット
寸法(mm)
(完成)300×300×1000
アズワン品番
3-9228-02
1セット
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容
原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
1セット
¥7,500
税込¥8,250
4日以内出荷
分子構造模型COシリーズ
グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット
有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
立体反転式結晶構造模型4種
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
付属品
プラスチック鏡、105×180mm、2枚
セット内容
体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子
種別
立体反転式結晶構造模型
材質
結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール
寸法(mm)
72×72×72
質量(g)
約140
1個
¥40,000
税込¥44,000
4日以内出荷