モルデックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
78件の「モルデックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳栓 高周波」、「モルデックス マスク」、「モルデックス メテオ」などの商品も取り扱っております。
100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
NRR値 33 グリーン コード なし 材質 100%PVCフリー 遮音値(dB) 33
1組(2個)
50 税込55
当日出荷

カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値 33 トラスコ品番 770-4801 カモ サイズ フリー 材質(本体) 発泡ポリウレタン 質量(g) 1.6 規格 JIS T8161EP-1 コード なし
1組
50 税込55
当日出荷

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値 33 グリーン コード なし 遮音値(dB) 33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値 33 幅(mm) 150 コード なし 横(mm) 150 ケース なし
1台(250組)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン 規格 ANSI S3.19-1974
1組(2個)ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質 発泡ポリウレタン グリーンマーブル コード なし NRR値 33dB
1組(2個)
49 税込54
当日出荷

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値 33 トラスコ品番 770-4798 イエロー サイズ フリー 材質(本体) 発泡ポリウレタン 質量(g) 1.8 規格 JIS T8161EP-1 コード なし
1組
50 税込55
当日出荷

過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値 33 カモ 遮音値(dB) 33
1セット(2個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質 エラストマー グレー コード あり NRR値 27dB
1組(2個)
339 税込373
当日出荷

柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値 33 トラスコ品番 836-5868 カモ サイズ フリー 材質(本体) 発泡ポリウレタン 質量(g) 4 規格 JIS T8161EP-1 コード あり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 138×135×15
1組
80 税込88
当日出荷

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値 27 材質 エラストマ パープル 規格 ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.3/4.1。250/35.3/4.4。500/36.8/5.1。1000/34.7/3.1。2000/35.5/3.4。3150/40.5/3.7。4000/37.5/3.8。6300/40.3/6.2。8000/44.4/3.8 ケース あり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん スーターズ
保湿とうるおい感覚を持ち、装着性・快適性・遮音性能のすべてを重視した使い捨て耳栓です
用途一般騒音作業現場。 トラスコ品番 161-1466
1組
59 税込65
当日出荷

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質 発泡ポリウレタン 長さ(mm) 343 ソリッドグリーン 質量(g) 920 奥行(mm) 152 横(mm) 152 NRR値 33dB
1本(500組)
22,980 税込25,278
当日出荷

柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値 33 トラスコ品番 770-4917 グリーン サイズ フリー 材質(本体) 発泡ポリウレタン 質量(g) 3.8 規格 JIS T8161EP-1 コード長さ(mm) 730 コード あり
1組
80 税込88
当日出荷

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値 28 トラスコ品番 770-4852 グリーン サイズ S 材質(本体) 発泡ポリウレタン 質量(g) 3.2 規格 ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm) 730 コード あり
1組
80 税込88
当日出荷

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質 エラストマー グレー コード なし NRR値 27dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号 TM56 使用限度時間(h) 8 トラスコ品番 770-4585 参考 商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 サイズ M/L(共通) 区分 DS2 質量(g) 13.48 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 41.6 粒子捕集効率(%) 98.96 吸気抵抗上昇値(Pa) 291 排気抵抗(Pa) 41.6 ぬれ抵抗値(Pa) 46.5 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%) 社内基準値5.0以下。平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%) 社内基準値1.0以下。平均値0.59 粒子捕集効率(%) 社内基準値95以上。平均値98.3 国家検定合格番号 TM99 ぬれ抵抗値(Pa) 社内基準値50以下。平均値41.3 質量(g) 社内基準値16以下。平均値15.1 排気抵抗(Pa) 社内基準値50以下。平均値38.5 種別 使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa) 社内基準値140以下。平均値116 使用限度時間(h) 社内基準値8 吸気抵抗(Pa) 社内基準値50以下。平均値38.5 形状 カップ型 折畳可 区分 DS2 入数(枚) 15 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(15枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に 形状 カップ型 トラスコ品番 788-1606 材質 メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズ M 質量(g) 183 タイプ 装着タイプ 入数(枚) 20 構造 4層 吸気抵抗(Pa) 35以下 寸法(縦×横)(mm) 130×133 粒子捕集効率(%) 95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 133×65×130
1箱(20枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。 材質(本体) 熱可塑性エラストマー コード長さ(mm) 720 コード なし ケース あり
1組
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)