- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- モンキーレンチ ミニのおすすめ人気ランキング
モンキーレンチ ミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新163件の「モンキーレンチ ミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニモンキー」、「モンキーレンチ 100mm」、「携帯 レンチ」などの商品も取り扱っております。
最大口開き(mm)
約15
寸法(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利
ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。
エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
110
呼び寸法(mm)
100
適合
(ボルト、ナット)M12以下
トラスコ品番
368-8909
質量(g)
85
先端厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質
炭素鋼
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質
(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構
あり
ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
用途ボルトやナットの締め緩めに!
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
「X-DRIVE(エックスドライブ)」
三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。
「ガタレス機構」
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く)
ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ
狭い場所でも便利なショートボディ
仕様
目盛り付、JIS規格
材質
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC43
表面処理
クロームメッキ仕上
用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)
24
全長(mm)
119
質量(g)
90
先端厚さ(mm)
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利。ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。
エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。
2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。
手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。
全長(mm)
155
質量(g)
130
トラスコ品番
222-0911
先端厚さ(mm)
2
最大口径幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷