モーター保護用漏電遮断器のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
118件の「モーター保護用漏電遮断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター保護用遮断器」、「モーターブレーカー」、「漏電ブレーカー 3p 30a」などの商品も取り扱っております。
JIS協約形モジュール
仕様 モータ保護用漏電ブレーカ 付属品 取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg) 0.45 外形寸法(mm) 75×100×60 定格電圧(V) AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 75×100×60 接続方式 線押え端子(M5) JIS規格 C8201-2-2 Anne×2 主な用途 モーター保護用 相線式 3Φ3W 接続可能電線(mm2) 22 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式 完全電磁式 定格感度電流(mA) 30 逆接続 不可 極数・素子数 3P3E 適合安全規格 電気用品安全法 フレーム(AF) 50 動作時間(s) 0.1以内
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-150 質量(kg) 1.2 種類 漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム 150AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88) 漏電表示方式 機械式釦 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 30kA 入数 1台 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 熱動・電磁式
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途 ボックス内取付用 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

付属品 本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg) 0.5 種類 電動機保護用 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V) AC500 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA) IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 100 外形寸法c(mm) 60 形名 BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm) 84 フレーム(AF) 32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


適合 アイソレーション 定格絶縁電圧(V) 500 接続方式 表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×130×90 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5 極数(P) 3 電流の種類 AC
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-225 質量(kg) 1.8 種類 漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状 圧着端子用 フレーム 225AF 締付トルク(N・m) 8~13 相線式 3Φ3W、1Φ3W 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 50kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 熱動・電磁式
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合 アイソレーション 種類 電動機保護用配線用 仕様 選択度種別:Cat.A 接続方式 表面形(ねじ端子) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 トリップボタン 使用環境条件 汚損度3 機種区分 電動機保護用 アイソレーション適合 適合 DC適用 AC専用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V) AC100、AC200(両用) 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 高速形動作時間(sec) 0.1以内 基準周囲温度(℃) 40 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)