モール マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
345件の「モール マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線カバー マグネット」、「モール 黒」、「ケーブルカバー」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下コードマグネット
着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用、防災設備 材質 合成ゴム(フェライト磁石) 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質 PVC 付属品 粘着テープ付き 長さ(mm) 1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック 材質 ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石 直径(Φmm) 18 耐荷重(g) 500 特性 強力
1パック(3個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm) (ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
ホワイト
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

強力なマグネットテープ。 ハサミやカッターでラクラクカット! スチール面に簡単ペタリ! 好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。 DIYにも最適です。 粘着テープ付・異方性タイプ。
特性 強力 長さ(m) 5 材質 合金鋼
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質 エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性 強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様 グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入 質量(kg) 0.22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm) 114 幅(mm) 600 高さ(mm) 76 質量(kg) 1.2 セット内容 ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間 2年
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
31日以内出荷

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質 ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質 (表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm) 10 寸法(幅W×高さH)(mm) (溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質 (保護シート)ポリプロピレン 寸法A(mm) 85.2 材質(磁石) 異方性フェライト 材質(ベース) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク) SPCC 耐荷重(N) 5.9 入数(個) 1 束線径(Φmm) 5.0~21.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 6ナイロン 難燃性UL94V-2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に 仕様 マグネット式 材質 PVC、マグネットシート(再生CPE20%) 厚さ(mm) 0.6 高さ(mm) 5000 タイプ 見出し テープ長さ(m) 5 吸着力(N) 0.25 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)310G
1パック(1本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)