- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- モール 小口のおすすめ人気ランキング
モール 小口のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「モール 小口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木口カバー」、「コンパネ モール」、「小口 カバー」などの商品も取り扱っております。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
仕上
木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(m)
2
適合板厚(mm)
12
仕様
接着剤付
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
11
材質
硬質PVC
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
仕上
木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)
9×30
内幅(mm)
2
質量(kg)
1.65
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
40
主要材質
PVC
幅×長さ(mm)
18×2020
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
19
仕上
木目柄プリント
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。
材質
アルミ6063(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
14×17
全長(mm)
2000
穴径(Φmm)
8
表面処理
アルマイト
穴数
6
縦(mm)
14
横(mm)
17
穴ピッチ(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
色
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
12
材質
硬質PVC
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質
樹脂製
幅(mm)
20
加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
関連資料
製品パンフレット(0.41MB)