- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- モール 3mmのおすすめ人気ランキング
モール 3mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新2,278件の「モール 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モール 3m」、「アクリル板 モール」、「カラーモール」などの商品も取り扱っております。
光モール樹脂カラージョイナー コ型
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
ワイヤーの入ったカラフルなモールです。ラッピングだけでなく、手芸などにもご利用いただけます。
長さ(cm)24直径(Φmm)3材質レーヨン・鉄芯
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター付属品強力両面テープ(3m)材質PVC幅(mm)11質量(g)51長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
車内の内張り間を極細2mmラインで自在にドレスアップできる、レッドカラーでスタイリッシュなインテリア用モールです。
T型形状なので、内張り隙間に差し込むだけでカンタンに取り付けができます。
色レッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6 × 2 × 4000
1個
¥899税込¥989
当日出荷
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11材質硬質PVC
用途ラッピングなどに使われる針金の芯が入った紐になります長さ(cm)26
工作材料の定番カラフルなモール。さまざまな場面で使用できる、カラフルなモールです。折り曲げたり、カットしたり、自由に好きな形にできます。工作やハンドメイドにおすすめです。8色組。材質:ポリエステル、鉄。サイズ:Φ6×240mm。セット内容:本体(8色組)のみ
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ポリエステル、鉄寸法(mm)Φ6×240内容素材科目図工
1セット(8本)
¥100税込¥110
当日出荷
1セット(100本×3色)
¥2,800税込¥3,080
3日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥179税込¥197
5日以内出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型


















![カラーモール 8色組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19416933-260406-02.jpg)