- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- モール分岐ボックスのおすすめ人気ランキング
モール分岐ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「モール分岐ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 モール 天井」、「モール ジョイントボックス」、「分岐ボックス」などの商品も取り扱っております。
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
光モールの分岐に使用します。
光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。
基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格
4号
天井モール等の分岐に使用します。
基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
色
カベ白
仕様
ケーブル固定用結束バンド穴付
適合
天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号)
材質
プラスチック製
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)
1960(200)
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
天井及び壁面に使用します。
モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
色
カベ白
適合
VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)
全長(m)
2
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
チーズ
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質
アルミダイカスト製
仕様
メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
曲ガリ
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品
タッピンねじ4本付
適合
●モールダクト40型、70型。●プラモール、Eモール1~3号。●デンコープロテクタ4号屋外用。●PF管、VE管16、22
天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。
ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状
コーナージョイント
規格
プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応