- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- モール木目のおすすめ人気ランキング
モール木目のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「モール木目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木目プロテクターモール」、「モール 木目 3号」、「壁用モール」などの商品も取り扱っております。
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)
1000
仕様
テープ無し
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色
オーク
長さ(mm)
1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
木目調等の壁によく合うウッドタイプ。
粘着テープがプラモール裏面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
また、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。(0号は除く)
全長(m)
1
サイズ
1号
材質
プラスチック(PVC)
あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
材質
PVC
色
木目
長さ(m)
1
テープ付 2号
全長:1m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
2号
全長(m)
1
付属品
テープ付
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)
2
材質
樹脂
耐荷重N(kgf)
980(100)
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
木目調等の壁によく合うウッドタイプ。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。また、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。
用途釘固定できない箇所に最適です。
規格
3号
材質
プラスチック(PVC)
全長(m)
1
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質
ABS樹脂
仕様
テープ無し
長さ(mm)
1000
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し