- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- ヤザワ センサーライトのおすすめ人気ランキング
ヤザワ センサーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「ヤザワ センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー ライト コンセント 式」、「防災コンセント」、「充電非常灯」などの商品も取り扱っております。
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
63
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×42×119
連続使用時間(時間)
約3(満充電時)
光源
白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗センサー
充電時間(時間)
約36(満充電)
検知方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
充放電回数(回)
約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類
LED
光源
高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)
約40000
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類
LED
エスコ品番
EA864CB-61
寸法(mm)
Φ45×102(本体のみ)
質量(g)
55(本体のみ)
電源
ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)
22(1m前方)
センサー感知方式
明暗センサー
点灯時間
約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式
明暗センサー
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
0.4
仕様
充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)
90
タイプ
コンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
10.5×6.8×3.3
センサー感知方式
明暗センサー
感知方式
明暗
電球の種類
LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
色
ホワイト
質量(g)
112
スイッチ
×
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×99×37
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
定格入力
AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
質量(g)
(本体)60、(充電ホルダー)40
スイッチ
オン/オフ/自動
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112
センサー
あかりセンサー
連続使用時間(時間)
約1(懐中電灯・満充電時)
バッテリー
ニッケル水素電池
LED色
白
センサー感知方式
あかりセンサー
電池寿命
約500回(充放電)
設置方式
プラグ式
充電時間(時間)
約15
アズワン品番
64-8901-13
灯数
4灯
LED使用数(個)
4(懐中電灯)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品
充電用ホルダー
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×142×23
周波数
50/60Hz
連続使用時間(時間)
TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式
人感・明暗センサー
充電時間(時間)
約40(満充電)
アズワン品番
65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力
約0.3W(点灯時)
質量(g)
約35
電源
AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×85×48
便利な3つの機能!
足元を照らすナイトライト
停電時の保安等
携帯伝統
保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
材質
プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト
質量(kg)
0.1
電球
LED
光源寿命
40000時間
停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。
ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。
ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。
用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。
ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。
電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。)
コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)
材質
(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂
質量(g)
個装: 約 112
光源
高輝度白色LED×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
個包装:約 9.4×4×18
充電時間(時間)
約100
連続点灯時間(時間)
約8
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池
単3乾電池2本(別売)
光束(Lm)
16
付属品
ネジ×2本
質量(g)
49(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35X162X30
連続使用時間(時間)
20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。)
光源
高輝度LED 1灯
1点
¥469
税込¥516
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.9
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×16×146.5
センサー感知方式
人感
充電時間(時間)
約32~50
バッテリー容量(mAh)
500
光束(Lm)
ヘッドライト/65、フロントライト/30
LED寿命(時間)
約30000
センサー感知範囲
2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲
(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.5
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
検知範囲
人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類
LED
全光束(Lm)
20
防水性
IPX2
照度(Lux)
約350
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.3
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)
(最大)約10
使用場所
屋内
LED寿命(時間)
30000
LED使用数(個)
3(導光板使用)
センサー感知範囲
3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
置くだけ充電。
センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。
非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
質量(g)
(本体)90、(充電ホルダー)45
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144
センサー
焦電型赤外線センサー
連続使用時間(時間)
約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)
バッテリー
リチウムイオン電池
LED色
白
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)
電池寿命
約500回(充放電)
設置方式
プラグ式
充電時間(時間)
約40
アズワン品番
64-8901-14
灯数
8灯
LED使用数(個)
8(懐中電灯)
点灯時間
約20秒(探知センサー反応時)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷