ヤシ殻のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
145件の「ヤシ殻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤシ殻チップ」、「ヤシ殻繊維」、「ヤシ殻活性炭」などの商品も取り扱っております。
やしがら蘭土 あかぎ園芸ランキング1位
ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様軽い素材
1袋(4L)ほか
729税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

あく抜きベラボン フジックランキング2位
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭 活力炭粒状(水用) ユー・イー・エスランキング3位
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭にトラスコ品番111-3356材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)タイプ顆粒メッシュ20×50危険物の類別非危険物
1個(25kg)
59,980税込65,978
当日出荷

ココヤシファイバー プロトリーフランキング4位
自然素材の風合いを楽しめます。 燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
1袋(50g)ほか
239税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

やしがらチップ 4CU あかぎ園芸ランキング5位
1袋(24kg)
5,198税込5,718
7日以内出荷

用途杉の樹皮をマルチング用に加工したもの雑草防止・乾燥防止に。仕様天然素材容量(L)40寸法(縦×横×高さH)(cm)76×47×14
1袋(40L)
1,598税込1,758
4日以内出荷

夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。原材料ロシア産赤松樹皮
1袋(2L)ほか
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
1個
14,400税込15,840
当日出荷

用途NZランド産の高級バーグ。 庭の雑草防止や鉢のマルチングに。適合作物雑草仕様天然素材容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
1袋(5L)
679税込747
欠品中

夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。 雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として適合作物観葉植物使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
1袋(5L)ほか
769税込846
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インテリアバークは松の樹皮を粉砕後、周囲の角を取り選別したものです。 鉢・プランター・フラワーポットやバラのマルチング・花壇などの土かくしやグランドカバーに緑や花を引き立てるバークです。 又ショーウインドウの装飾、商品展示用の天然素材として近年注目を集めています。 松の香りとゴシックオークの美しい色彩が独特のディスプレー効果をもたらします。 雑草防止・乾燥を防ぎ、水はね防止にも効果があります。
用途マルチング、装飾などに。(M粒を5cmの厚みで敷いた場合、1m2に約50L必要です。)原材料松の樹皮
1袋(6L)ほか
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

質量(g)約416寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×80アズワン品番64-5170-93
1袋(5L)
399税込439
当日出荷

洋らん栽培用のニュージーランド産バーク(樹皮)です。長い年月熟成させた樹皮を使用しており、根を傷めない緩効性肥料入りなのでそのまま植え替えに使えます。
用途シンビジューム、カトレア、胡蝶蘭(ファレノプシス)、バンダ、デンファレ、デンドロビューム、パフィオペディラム等適合作物シンビジューム、カトレア、胡蝶蘭(ファレノプシス)、バンダ、デンファレ、デンドロビューム、パフィオペディラム等主原料バーク
1袋(10L)
1,398税込1,538
11日以内出荷

ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤシガラをキューブ状にカットしたものです。花壇や庭園のグランドカバーとしてや雑草・ホコリの抑制、防寒、保水効果もあります。 また、塩分が抜けるまで熟成乾燥させていますので鉢底石としてや培養土に混ぜても安心してお使いいただけます。 別売りの「かる~い有機培養土」といっしょに底石・マルチングとして併用すれば、使用後にそのまま可燃ゴミで捨てることができます。
質量(g)約500
1袋(5L)
729税込802
5日以内出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
1個
14,400税込15,840
当日出荷

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。使用場所トイレ仕様大粒タイプトラスコ品番337-9027質量(kg)20.5メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
73,980税込81,378
当日出荷

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。仕様脱臭剤、ガス吸着剤材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)危険物の類別非危険物
1袋(2500個)ほか
33,980税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)