- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- ヤッケ 半袖のおすすめ人気ランキング
ヤッケ 半袖のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「ヤッケ 半袖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤッケ ベスト」、「半袖ジャンパー」、「作業着 ヤッケ」などの商品も取り扱っております。
HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア
快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
機能
冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット
仕様
左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質
ナイロン100%
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質
ポリエステル100%
はっ水加工のナイロンヤッケ。
作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。
顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。
袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。
裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)
ナイロン100%(樹脂コーティング加工)
生地
タフタ
ポリエステル素材のヤッケとパンツのセットです。
ヤッケは頭の上から被るタイプなります
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。
ヤッケは紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。ウエスト部は絞り機能付。
パンツはウエストゴムで着脱に便利。
パンツにはポケットおよび裾幅の調整機能は付いておりません。
用途ちょっとした雨や風、泥除けとして
色
ネイビー
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。
混率(%)
ポリエステル100%
生地
タフタ
ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。
材質
ナイロン100%
混率(%)
ポリエステル100
幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様
左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
機能
帯電防止、伸縮素材
生地
エコストレッチリップストップ
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:15.5×23
ボタン仕様
ドット
機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える快適ウェア。
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ブランドネーム入りジッパータブ、脇メッシュ、高品質ゴムで袖からの風の流出を防ぐ、出し入れ簡単両脇ポケット、襟元に風の流出を防ぐ裾ゴム、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
生地性能
特殊加工、風邪漏れ防止
セット内容
バッテリー×1、充電器×1、ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1
寸法(mm)
【バッテリー】114×29.2×73
サイズ
F
質量(g)
【バッテリー】320【ファン】102(1個あたり)
充電時間(時間)
約7
充電可能回数
約500 回
最大風量(L/sec)
65(ファン2個の場合)
入力電圧
DC8.4V 1.5A
ファスナーポケット。
反射プリント。
ペン差し。
XEカットで腕の上げ下げがラクラク。
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖ブルゾン
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13.5×25
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
14×20
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
発生した静電気を空気中の水分などに逃がすなどして、静電気の障害を起こりにくくした素材を使用しています。(JIST-8118規格適合帯電防止服)
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
女性用のアイテムがあり、男性・女性が同じイメージの商品を着用していただけるシリーズです。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/樹脂ボタン
種別
半袖ジャンパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。
あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖ブルゾン
機能
撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
Vネックタイプのヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
ネイビー色は、ゆったり大きい5Lまでと幅広くサイズ展開
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能
撥水加工・ストレッチ(脇部分)
腕の上げ下げがスムーズ!腕のアクションカット機能!。腕を上げても脇下が突っ張らない!。だから腕の上げ下げがスムーズ!。防風・防塵・撥水加工
用途ペンキ塗り、ワーキング、スポーツに最適
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容
ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)
高密度ポリエステル100
厚さ(mm)
(ファン)43
直径(Φmm)
(ファン)103
風量調整
強・中・弱3段階
充電電圧(V)
5
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
10000
アームホール(cm)
20
定格出力(A)
2(携帯充電時/micro USB)
仕様
ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)