- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ヤハズのおすすめ人気ランキング
ヤハズのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新25件の「ヤハズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「矢筈」、「y字棒」、「掛け軸かけ」などの商品も取り扱っております。
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質竹・黄銅
1本
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93。(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
福井金属工芸矢筈 3本継
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)
材質棒:アルミ色頭・脚:白ニッケル、棒:ブロンズ規格両口サイズ(mm)1050(3本連結時)アズワン品番64-5262-37
1本
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
軽くて竿あげもラクラク。1mの使いやすい長さ。握りやすいグリップ付き。収納に便利なグリップで、着脱が簡単。竿との密着にすぐれた形状。
用途竿あげ材質パイプ:スチール塩ビコーティングパイプ、ヘッド:ナイロン、グリップ:ポリエチレン質量(g)228全長(cm)100
1本
¥599税込¥659
4日以内出荷
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。
上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。
吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂色ホワイト質量(g)200長さ(cm)90×9.5×2.3
1台
¥899税込¥989
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。材質ステンレス
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
1本
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質鉄色黒安全荷重(kg)8
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。
全長(mm)1870~3070トラスコ品番868-6723質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷