ヤマシン レーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「ヤマシン レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フル ライン レーザー 墨 出し 器」、「レーザー墨出し器 ヤマシン」、「ボイスレーザー」などの商品も取り扱っております。
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番 354-6922 材質 ろ紙 全長(mm) 88 タイプ 交換用エレメント 全幅(mm) 42.5 標準流量(L/min) 20 適合フィルター 本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間) 約9※フルライン照射時 定格時間(分) 30 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 自動補正範囲 ±3 ライン幅(mm) 約2(7.5m) 保護等級 IP54 電源 単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃) -10~40 ライン出射角(°) 各垂直120°/水平110° 本体質量(kg) 1.12 ヤマシングリーン 照射ライン 矩・横
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間) 約3※フルライン照射時 定格時間(分) 30 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 直角精度 90±0.012° 自動補正範囲 ±3 ライン幅(mm) 約2(7.5m) 保護等級 IP54 電源 単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃) -10~40 ライン出射角(°) 各垂直120°/水平110° 本体質量(kg) 1.16 ヤマシングリーン 照射ライン 縦・横
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面・床面を墨線で汚すことなく、水平・垂直がこれ1台で墨出しOK!
用途屋内・屋外の建設現場、内装工事、電気工事に最適です。
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品 アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル アクアグリーン&ブラック 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh) 本体寸法(mm) Φ115×195 本体質量(kg) 0.92 発光色 (たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 515(緑) 自動補正範囲 ±3° 使用時間 約5時間 制動方式 ジンバル式 防塵・防滴 IP54 台座寸法(mm) Φ120 レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約2/7.5m 精度(mm/m) 水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°) 垂直120/水平110 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本 レッド 使用温度範囲(℃) -5~40 電源 単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本 本体寸法(mm) 110×127×189.5 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±5° 制動方式 ジンバル式 防塵・防滴 IP54 レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m 精度(mm/m) 水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°) 垂直140/水平110 光出力(mW) 2.5以下
1セットほか
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間) 約4※フルライン照射時 定格時間(分) 30 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 直角精度 90±0.012° 自動補正範囲 ±3 ライン幅(mm) 約2(7.5m) 保護等級 IP54 電源 単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃) -10~40 ライン出射角(°) 各垂直120°/水平110° 本体質量(kg) 1.13 ヤマシングリーン 照射ライン 矩十字・横
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) 121本体(116台座)×210 使用時間(時間) 約3※フルライン照射時 定格時間(分) 30 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) 112本体(114台座)×189 使用時間(時間) 約3※全ライン照射 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ 本体のみ 水平ライン精度(mm) ±1(7m) 縦ライン精度(mm) ±1(7m)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) 112本体(114台座)×189 使用時間(時間) 約10※全ライン照射 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ 本体のみ 水平ライン精度(mm) ±1(7m) 縦ライン精度(mm) ±1(7m)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品 取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g) 約283 精度 ±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 90×64×87 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準 クラス2 出力(mW) ≦1 保管温度範囲(℃) -20~60 作業範囲(m) 約10 防水性 IP54 取扱説明書 (8.6MB) 照射ライン 水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品 単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグル トラスコ品番 834-5534 セット内容 レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚 電源 単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属) 精度 ±1mm/10m 保護等級 IP54 自動補正範囲 ±3° 縦(mm) 193 横(mm) 120
1セット
91,980 税込101,178
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間) 約9 定格時間(分) 30 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm) ±1(10メートルで) 自動補正範囲 ±3 ライン幅(mm) 約2(7.5m) 保護等級 IP54 電源 単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃) -10~40 ライン出射角(°) 各垂直120°/水平110° 本体質量(kg) 1.12 メタリックゴールド 特性 360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)