- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- ヤマト はかりのおすすめ人気ランキング
ヤマト はかりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新258件の「ヤマト はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寺岡 はかり」、「はかり 電池」、「はかり 15kg」などの商品も取り扱っております。
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)
個装箱:310×373×225
質量(kg)
約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類
上皿はかり
消費電力(W)
通常0.03
電源
単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)
LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定
検定品
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能
表示形式
デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
228×198
電池寿命
約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)
635×400×480(入数4台)
計量皿形状
角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×292×119~126
電源
単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(mm)
個装箱:310×373×225
質量(kg)
3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
種類
上皿はかり
消費電力(W)
通常0.03
表示サイズ(mm)
LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定
検定外品
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式
デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×202
電池寿命
約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)
635×400×480(入数4台)
計量皿形状
角
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
検定
検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
質量(kg)
約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)
約4(電池含)
種類
上皿はかり
消費電力(W)
通常0.03
電源
単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部
3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×292119~126
計量皿形状
角
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類
上皿はかり
外形寸法(mm)
217×274×266
目盛板外径(mm)
Φ200
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)
個装箱:310×373×225
質量(kg)
約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類
上皿はかり
消費電力(W)
通常0.03
電源
単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)
LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定
検定外品
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式
デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
228×198
電池寿命
約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)
635×400×480(入数4台)
計量皿形状
角
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに
計量皿寸法(mm)
237(W)X207(D)
材質
ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)
約3.0(乾電池含む)
電源
単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能
ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)
連続1400(アルカリ電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242X297X110~117
表示文字サイズ
13.6(W)X26(H)mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類
上皿はかり
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×292×119~126
電源
単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)
通常0.03
電池寿命(時間)
約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状
角
寸法(mm)
個装箱:310×373×225
質量(kg)
3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
DC6
表示サイズ(mm)
LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定
検定品
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)
30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×202
カートン寸法(mm)
635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)
350
高さ(mm)
795~802
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
奥行(mm)
605
消費電力(W)
0.03
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)
DC6
計量皿寸法(mm)
350×500
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(連続時間)
約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65準拠
ひょう量単位
kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)
約2.6(電池含)
種類
上皿はかり
消費電力(W)
通常0.03
ひょう量(kg)
30
電源
単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
目量(g)
10
機能
定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×288×113~120
計量皿形状
角
色
グリーン
検定
検定品
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
電池寿命(時間)
連続約3000(アルカリ電池使用時)
消費電力(W)
0.03
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
DC6
使用環境湿度(%)
30~85(結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×795~802×605
文字寸法(mm)
LCD表示:45(H)×23.5(W)
防塵防水性能
IP65準拠
表示形式
デジタル
種類
台はかり
ひょう量単位
kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
検定
検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
質量(kg)
約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。
トラスコ品番
337-0913
種類
デジタル台はかり
アズワン品番
65-0559-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
質量(kg)
約8.1
種類
上皿はかり
目盛板外径(mm)
Φ261
表示形式
アナログ
色(本体)
グリーン
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
・両面タイプ
用途パック詰め、欠品チェックに
計量皿寸法(mm)
237(W)X207(D)
材質
ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)
約3.0(乾電池含む)
電源
単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能
ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)
連続1400(アルカリ電池)
表示文字サイズ
メイン:13.6(W)X26(H)mm。サブ:9.4(W)X18(H)mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
材質
プラスチック
適合機種
特大型上皿はかりSD-30用
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外径(Φmm)
211.3
適合機種
普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12
質量(g)
115
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
目盛り部分カバーの交換に。
上皿はかり用プラスチックカバー。(カバーのみ)
材質
プラスチック