ヤマトブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「ヤマトブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ洗浄ブラシ」、「洗車ブラシ ホース接続」、「芳香剤」などの商品も取り扱っております。
馬毛を使用したコシのある混毛加工。耐久性が良い
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質 [毛/柄]混毛/ポリエチレン 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合用途 洗車 寸法(mm) 390×30×75 タイプ 通水不可 材質(毛) ポリエステル70%、馬毛30% 危険物の類別 非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

洗車・掃除用ブラシ ハードな汚れに最適な混毛加工 作業が楽な通水タイプ!
用途通水型 タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 混毛(PET、パキン、パーム) 毛幅(mm) 約130 毛丈(mm) 約55 全長(mm) 約440 質量(g) 215 材質(柄部) ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類 柄付きタイプ 材質 毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE 寸法(mm) 95×490×70 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g) 約150(本体) 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径:15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 約75×約135 適合用途 洗車
1個
399 税込439
当日出荷

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約174 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) 馬毛 約40%・PP 約60% 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
609 税込670
当日出荷

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類 柄付きタイプ 使用方法 ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質 柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×415×80 耐熱温度(℃) 約60 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
679 税込747
当日出荷

厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質 [毛/柄]馬毛/ポリエチレン 全長(mm) 420 質量(g) 160 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
899 税込989
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g) 135 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 幅約75×長さ約135 適合用途 洗車
1個
299 税込329
当日出荷

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類 柄付きタイプ 材質 (柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm) 約80×90×245 質量(g) 約120 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 約65×75×9.5 適合用途 洗車
1個
399 税込439
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類 柄付きタイプ 材質 柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm) 90×530×100 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
739 税込813
当日出荷

ブラシの周りをゴムで保護しているので塗装を傷つけにくいです。幅広タイプなので清掃が簡単にできます。
用途車体の塗装部分の洗浄に最適です。 材質 ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 寸法(mm) 300×70×65 質量(g) 320 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物 毛のかたさ ソフト
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm) 90 全長(mm) 420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g) 約160 種類 柄付きタイプ 毛丈(mm) 55 材質(柄部) PP 材質(毛) 馬毛 適合ホース内径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 58×110 適合用途 洗車
1本
529 税込582
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約163 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) メキシカンファイバー 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
899 税込989
当日出荷

ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。
用途ホイールのフチの洗浄に最適です。 材質 ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 寸法(mm) 280×45×55 質量(g) 129 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物 毛のかたさ ソフト
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水含みの良い植物繊維「パキン」を100%使用し、強めの洗浄ブラシ。作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質 [毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm) 420 質量(g) 173 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

幅広タイプなので清掃が素早く簡単にできます。
用途車の足回りや車体の下部の洗浄に最適です。 材質 ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 寸法(mm) 250×70×57 質量(g) 270 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物 毛のかたさ ソフト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質 (柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm) 約28×250×60 質量(g) 約50 毛丈(mm) 約40 危険物の類別 非危険物 適合用途 ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷

ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途 ホイール洗浄 材質 (柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm) 約35×250×60 質量(g) 約56 種類 柄付きタイプ 危険物の類別 非危険物
1個
469 税込516
当日出荷