ヤマト産業 アセチレン調整器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「ヤマト産業 アセチレン調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断 メーター」、「アセチレン調整器」、「ガス溶断 器具」などの商品も取り扱っております。
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 トラスコ品番 281-6105 接続口径 入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg) 2 一次側使用範囲(MPa) ~1.55 二次側使用範囲(MPa) 0.02~0.12 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm) 66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス 酸素 機能 逆火防止 質量(kg) 1.7 一次側使用範囲(MPa) ~15 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm) 65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガス アセチレン トラスコ品番 434-5045 セット内容 アセ枠 材質 本体:真鍮 質量(kg) 2.6 接続 入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa) 4 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.4~2.5 二次側圧力(MPa) 0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 カプラータイプ 小池 付属品 ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様 小池・日東ミニコック 種別 コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計と圧力計カバー付です。 新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。 付属品 アセ枠 質量(kg) 1.3 規格 1次側使用圧力:0.4~1.55MPa。2次側使用圧力:0.02~0.098MPa 使用ガス アセチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス 酸素 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g) 350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 接続口 酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5) 種別 M16 1.5袋ナット式 仕様 ホースナット
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~30 適合 (火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番 820-2721 セット内容 適合火口3本 型式 中型 全長(mm) 465.5 タイプ メッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ヤマト産業OKコック
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ 小池・日東ミニコック 主な用途 調整器直結用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番 434-5053 型式 関東式袋ナット 質量(kg) 1.7 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) (1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99 接続 入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.2~0.99
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヤマト産業SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。 材質 真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。 型式 ウェルディングキット 全長(mm) 555 サイズ 中型 切断板厚(mm) 1~30 火口 (適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付) 溶接板厚(mm) 2.0~6.0
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番 434-5061 型式 関西式チョウねじ 質量(kg) 1.7 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) (1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99 接続 入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.2~0.99
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

全真鍮製のため、安全性に富んでいます。 新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガス アセチレン トラスコ品番 281-6199 質量(kg) 1.7 使用圧力(MPa) 1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg) 2.6 接続 入口:アセ枠 使用ガス アセチレン 高圧圧力計(MPa) 4 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.4~2.5 二次側圧力(MPa) 0.02~0.098 出口管接続口径 Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径 Rc1/4 質量(kg) 1 使用圧力(MPa) 0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス 酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min) 100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向 右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質 本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg) 1.9 標準流量(m3/h) 24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 最大流量(m3/h) 30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa) 0.02~0.26 流れ方向 右高圧 入口管接続口径 W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径 バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.2~0.99 出口管接続口径 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)