- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- ヤマト産業 切断器のおすすめ人気ランキング
ヤマト産業 切断器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「ヤマト産業 切断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断バーナー」、「ブローパイプ」、「ガス切断機 B」などの商品も取り扱っております。
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~30
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~100
付属品
適合火口3本
適合
火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番
828-9251
型式
大型A号
全長(mm)
517
タイプ
メッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
適合
中型切断器(アセチレン用)
質量(g)
70
酸素・アセチレンガス用溶接器です。
鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。
新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。
ガス溶接およびロウ付用。
適合
200~500(7本付)
トラスコ品番
281-6024
型式
中型
質量(g)
520
溶接能力(mm)
2.0~6.0
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)
(溶断)2~6
適合
火口/200~500(7本付)
トラスコ品番
820-2722
セット内容
切断用火口3本・溶接用火口7本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
切断能力(mm)
1~30
溶接能力(mm)
2~6
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
トラスコ品番
281-6105
接続口径
入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)
2
一次側使用範囲(MPa)
~1.55
二次側使用範囲(MPa)
0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
トラスコ品番
434-5011
全長(mm)
660
質量(g)
1000
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途
溶断器直結用
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ガス
アセチレン
トラスコ品番
281-6016
型式
小型
質量(g)
490
タイプ
関西(塗装)
溶接能力(mm)
0.5~2.5
適合火口
50~200(5本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番
434-4715
全長(mm)
930
質量(g)
1250
ガス圧力(MPa)
酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
使用ガス
アセチレン
トラスコ品番
851-3227
全長(mm)
97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使用ガス
アセチレン
トラスコ品番
851-3228
全長(mm)
97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途ナット式(N式)OKホース用
主な用途
ホース中間用
規格
小池・日東ミニコック
タイプ
ホースナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途
ホース中間用
タイプ
小池・日東ミニコック
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ
小池・日東ミニコック
主な用途
調整器直結用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ナット式(N式)OKホース用
規格
小池・日東ミニコック
タイプ
ホースナット
主な用途
ホース中間用
RoHS指令(10物質対応)
対応
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途
ホース中間用
タイプ
小池・日東ミニコック
RoHS指令(10物質対応)
対応