ヤマヨ 50m 巻尺のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「ヤマヨ 50m 巻尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メジャー 測量」、「200m 巻尺」、「直径巻尺」などの商品も取り扱っております。
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm) 12.5 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm) 10 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20 材質(テープ) スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm) 12 仕様 表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm) 0.45 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.27 材質(ケース) ABS樹脂 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2 タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 プローブ Φ19mm テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24 1目盛(mm) 2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm) 10 厚さ(mm) 0.5 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺) タイプ 水洗い可 テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm) 60 仕様 表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm) 0.65 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品 単三乾電池2本、テーパーストラップ 材質 プローブ:ステンレス テープ幅(mm) 3.5 電源 単三乾電池×2本 目盛 片面1cm 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 2.9 連続使用時間(時間) 約24 関連資料 (0.59MB)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm) 12.5 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ 両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール製ナイロンコーティング 目盛 1mm 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 JIS規格 1級 標準張力(N) 50(20℃)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用 テープ幅(mm) 13 材質 鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ ツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm) 0.27 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20 1目盛(mm) 1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm) 12.5 材質(テープ) ガラス繊維塩化ビニールコーティング 目盛 表:2mm、裏:5mm 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
翌日出荷

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm) 12.5 厚さ(mm) 0.47 材質(テープ) 芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC 標準張力(N) 20 JIS等級 JIS1級
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。 テープ幅(mm) 100 材質 ガラス繊維(巻尺) タイプ 両面目盛 1目盛 10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏) テープ厚さ(mm) 0.65 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm) 60 仕様 表面タテ数字・裏面ヨコ数字。<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm) 0.65 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)