ヤヨイ地ベラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「ヤヨイ地ベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極東 地 ベラ」、「ミニ地ベラ」、「地ベラホルダー」などの商品も取り扱っております。
仕様 入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。 材質(ハンドル) 合板(厚約12mm) 材質(ブレード) ステンレス
1本
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm) 1.2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm) 0.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。 全長(mm) 200 刃長(mm) 50 刃厚(mm) 0.4 刃先厚(mm) 0.29 材質
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm) 0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
用途クロスのコーナー切りに。 全長(mm) 220 刃長(mm) 50 刃厚(mm) 0.6 材質 ステンレス(SUS420J2)
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部) POM樹脂 仕様 ベアリングなし 全長(mm) 195 ローラー径(Φmm) 35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売) セット内容 なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット
用途粘着タイプカベ紙。 セット内容 おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)コンパクト地ベラ
柄の短いステンレス地ベラです。 腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本馬毛を使用した撫ブラシです。 ウス型で軽量に仕上げてあります。
毛丈(mm) 15 材質 本馬毛
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質 ステンレス鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状 撫でブラシ 毛材 馬毛 毛丈(mm) 約15 板厚(mm) (ハンドル)約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。 グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質 ステンレス鋼
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。 先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。
先端幅(mm) 265
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質 ステンレス鋼
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプ ソフトタイプ 材質(ハンドル) 合板 材質(ブレード) ステンレスバネ鋼(メッキ処理) ハンドル厚さ(mm) 約9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)