ヤンキーホーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ヤンキーホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ヤンキー ホーン」、「バトルヤンキーホーン」、「エアーホーン」などの商品も取り扱っております。
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)3連エアホーン
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。 音圧レベル(dB) 110(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(mm×Φ) 大:205×60、中:160×60、小:145×60
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 350 クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 310 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 定格 DC24V5A 適合車種 DC24V車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ 適合 【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 電圧 DC24V タイプ 低電流タイプ 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最小。小型渦巻ホーン。 渦巻ホーン最高の高音を実現。 電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。 消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。 純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。 ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容 ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g) 720 周波数(Hz) 700/580 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB) 113/2m 色(本体) サファイアブラック
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×90×58 音声
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品 ガードリレー、取付ステー 材質 ダイキャスト/樹脂 音量 107±4DB 周波数 560±20HZ 取扱説明書 取付説明書(0.1MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 35 運転音(dB) 65程度(静音) 最大圧力(kPa) 500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa) 400(4kg/cm2) 付属品 キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×81×137 電源コード(m) 4.8 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 600 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式 所要時間 【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 475 全長(mm) 約460 シルバー 電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 約5 適合車種 DC24V車 音量(dB) 約115
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ 適合 DC24V車 寸法(mm) 430 クロームメッキ 電圧(V) 24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容 ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式 材質 プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー) 径(Φmm) ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70 寸法(縦×横)(mm) コンプレッサーサイズ:165×8 縦(mm) ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ 音量 107±4DB 周波数 420±20/500±20HZ; 付属品 取付ステー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)