ヤンキーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「ヤンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤンキーバイス」、「ヤンキーホーン」、「ビックホーン」などの商品も取り扱っております。

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 350 クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。 材質(グリップ) 樹脂 仕様 ワンタッチチャッキング、ビット収納 セット内容 (+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上 本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 電圧 DC24V タイプ 低電流タイプ 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 310 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 定格 DC24V5A 適合車種 DC24V車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm) 65 口開き(mm) 65 口深(mm) 31 幅(mm) 65 全長(mm) 155 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 61 材質(本体) 鋳鉄 取付寸法(mm) 154×65 締付力(kN) 12
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルな超高音域を追求したノイマックヤンキーのハイパワーモデル!
用途サウンドパーツ 長さ(mm) 240 クローム 質量(g) 1000 音量 サウンドレベル:超高音
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ 適合 【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKEN(株式会社日建)ヤンキーマックス
N型ヤンキーホーン/MAXスペシャル/2.2リッタータンクの完全フルキット!!。アメリカンなホーンサウンドをエア注入の手間いらずで楽しめます!
用途サウンドパーツ その他 【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2) 質量(g) 5700 タンク容量(L) 2.2 最高吐出圧(MPa) 0.78 使用空気圧(kg/cm2) 8
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン 周波数(Hz) HIGH:570/LOW:430
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品 ガードリレー、取付ステー 材質 ダイキャスト/樹脂 音量 107±4DB 周波数 560±20HZ 取扱説明書 取付説明書(0.1MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)