ヤークのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
4,852件の「ヤーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼材 ハッカー」、「ハッカー 道具」、「L型吊り具」などの商品も取り扱っております。
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンランキング1位
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1.5ton 吊りフック エスコランキング2位
エスコ品番EA987NJ-1.5全長(mm)364質量(kg)6.6種類フック使用荷重(t)1.5爪長さ(mm)50
1個
60,700税込66,770
翌日出荷

爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプランキング3位
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2.0ton 吊りフック エスコランキング4位
エスコ品番EA987NE-2材質特殊合金鋼質量(kg)5.0種類フック寸法L(mm)318使用荷重(t)2寸法d(mm)32寸法L1(mm)70寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法S1(mm)214
1個
47,200税込51,920
翌日出荷

DD-BW型 フック 三木ネツレンランキング5位
三木ネツレンDD-BW型 フック
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
1台
49,980税込54,978
6日以内出荷

三木ネツレンHB-NW型 フック
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)S1:300寸法(Φmm)吊環70寸法L2(mm)107全高H(mm)500爪長さ(mm)L1:70
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーツール吊りフック
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。材質特殊鋼
1個
22,980税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1組
189,800税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
1組(2個)
49,980税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業仕様2個以上の偶数で使用トラスコ品番515-9288材質高抗張力鋼、精密鍛造寸法A(mm)75寸法F(mm)72寸法D(mm)38寸法E(mm)90寸法B(mm)318寸法C(mm)225寸法G(mm)158
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1個ほか
22,980税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エスコ品番EA987NE-0.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)158使用荷重(t)0.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)35寸法S(mm)75寸法B(mm)52寸法S1(mm)107
1個
25,100税込27,610
翌日出荷

1本
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスコ品番EA987NE-1材質特殊合金鋼質量(kg)1.8種類フック寸法L(mm)219使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法L1(mm)45寸法S(mm)105寸法B(mm)68寸法S1(mm)149
1個
32,600税込35,860
翌日出荷

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
49,980税込54,978
当日出荷