ヤードメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
495件の「ヤードメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長さ計」、「長さ計測用カウンタ」、「長さ測定」などの商品も取り扱っております。
質量(g) 620 取付寸法(mm) 前後47×左右87 取付穴径(Φmm) Φ6×3カ所 リセット ツマミ 表示数字(mm) 4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g) 545 桁数 5桁 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 センサー フォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 質量(g) 740 センサー リードスイッチ(内蔵) 計測速度(m/分) 500m/分 発信単位 1m 最大開閉容量 AC300V 0.7A・DC350V 0.5A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様 カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×170 測定誤差 1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲 電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高野計器(トゴシ)ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式 ツマミリセット型
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品 メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃) -10~50(氷結しないこと) 出力 1出力 使用湿度範囲 35~85%RH(結露しないこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計
車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m) 0~9999.9 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 520/1030 質量(kg) 1.52 カウンタ 1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm) 10 最大測定距離(m) 9999.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向 正回転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ 電子・電磁カウンタ 付属品 メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃) -10~50(氷結しないこと) 出力 1出力 使用湿度範囲 35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量 AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲 長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 220 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 405 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-26 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)20 質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC10~26.5 保護構造 IP50 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 8 消費電流(mA) 150以下 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様 ●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番 65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質 本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ 5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g) 620 仕上 ブラック 回転方向 正回転 リセット ツマミ 表示文字サイズ 4.5×6.5(mm)
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)