ユニ アルファゲル シャープペンシルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「ユニ アルファゲル シャープペンシル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープペンシル 0.9mm」、「シャープペン グリップ」、「ゲルグリップ ボールペン」などの商品も取り扱っております。
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。やわらかめ。
芯径(mm) 0.5
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現! 芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ 本体 芯径(mm) 0.5 材質 PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付 質量(g) 20.6 方式 ノック式・クルトガエンジン搭載 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 13.1×17.2×139.8
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。 シャカシャカ機能搭載モデル・ややかため。
芯径(mm) 0.5
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 超・低摩擦ジェットストリームインクとにぎりやすさを追求したやわらかゲルグリップの融合で書きやすさを追求しました。
軸径(Φmm) 13.3 厚さ(mm) 13.3 全長(mm) 141.7 質量(g) 21 シリーズ ジェットストリーム 方式 ノック式 仕上 軸/アルミ・ゲルグリップ付。クリップ/SK。口金、リング、ノックカバー/真鍮。内筒/PC樹脂 インク色 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 SXR-7 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)アルファゲル
衝撃吸収ゲルグリップ搭載 シャープペン ユニアルファゲル。かためタイプ。0.5mm。振ると芯が出る、シャカシャカ機構搭載モデル。抜群のフィット感。グリップが個々の持ち方に合わせてフィットする、握りやすくて、疲れにくいグリップ。抜群の握りやすさで、集中力キープ。集中力が続く。高反発力=安定感 新グリップは「硬め」の高反発ゲル。硬度があがると、合わせて反発力も上がります。握りはじめは、アルファゲルらしい柔らかさが実感でき、筆記中はゲルが元に戻ろうとするために硬くなり安定します。
方式 フレフレ式 芯径(mm) 0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。 発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記 芯径(mm) 0.9 全長(mm) 143 種類 シャープペンシル 方式 フレフレ&ノック式 材質(グリップ) シリコーンラバー
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。シャカシャカ機能搭載モデル
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g) 10 方式 ノック式 芯径(mm) 0.5 替え消しゴム G(5個入)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


指が痛くない(※メーカーデルガード比。痛さは個人差がございます)、グリップ付き! 上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。 試験勉強など、たくさん書く時におすすめです。 筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。 紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。 斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。 その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。 (※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。) (※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)
芯径(mm) 0.5 全長(mm) 137.6 質量(g) 15.5 最大径(Φmm) 13.3
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
芯径(mm) 0.5 方式 ノック式
1本
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。 替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。 残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。 残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。 ロング消しゴム付き
商品タイプ 本体 芯径(mm) 0.5 仕様 チップスライド 材質 再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100% 軸径(Φmm) Φ12 長さ(mm) 145
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯が回ってトガり続けるシャープ。 低重心構造で安定した書き心地を得られ、高級感あるアルミグリップタイプです。 文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。 芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。 芯の粉が出ず、紙面を汚さない。
商品タイプ 本体 芯径(mm) 0.5 材質 ABS樹脂+塗装、アルミウェーブグリップ付 質量(g) 15.1 方式 ノック式・クルトガエンジン搭載 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 9.9×12.9×146.2
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格派製図系シャープ。ロング先端パイプ、金属を削りだしたローレット加工グリップ、メタルクリップなど、製図用シャープとしての特徴に加え、ON/OFFの切り替えを可能とするシフト機構を搭載。
芯径(mm) 0.5
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCH
「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と 「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、 使用シーンに合わせて使える。
方式 ノック式 芯径(mm) 0.5 機能 クルトガモード、ホールドモード
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記 芯径(mm) 0.5 全長(mm) 142 種類 シャープペンシル 径(Φmm) (最大)14.2 方式 フレフレ&ノック式 材質(グリップ) シリコンラバー 替芯 HERF-10
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。 機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。 上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質 PC樹脂+転写印刷 質量(g) 9.8 方式 ノック式・クルトガエンジン搭載 芯径(mm) 0.5 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 10.7×14.9×142.5 商品タイプ 本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質 軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄 質量(g) 14 外形寸法(mm) 10×8×147 方式 ノック式 色(本体) シルバー グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)