- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- ユニクエンチのおすすめ人気ランキング
ユニクエンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「ユニクエンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁油」、「焼き入れ油」、「焼入れ用 油」などの商品も取り扱っております。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
JIS分類
1種2号
危険物の性状
非水溶性
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。
低圧にして高温が得られる。
局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。
温度、伝熱量の制御が自由で精密である。
急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。
ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。
繊維業界での、熱処理。
木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。
タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。
電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。
印刷業界でのロール加熱。
色
(ASTM)L0.5
銅板腐食(100℃×3H)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度
25
種別
コールド焼入れ用
タイプ
透明
引火点(℃)
210
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
20(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
色(ASTM)
L0.5
JIS分類
1種1号
危険物の性状
非水溶性
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
流動点(℃)
-12.5
銅板腐食(100℃×3H)
1
特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。
本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
用途油温80~140℃で処理する焼入作業に
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。
容器仕様
缶
形態
粉体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第三類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物の性状
第3種
1缶
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
色(ASTM)
L0.5
JIS分類
1種2号
危険物の性状
非水溶性
粘度
30
種別
コールド焼入れ用
タイプ
透明
引火点(℃)
230
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
25(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
色(ASTM)
L0.5
JIS分類
1種2号
危険物の性状
非水溶性
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
酸価(mgKOH/g)
0.08
硫黄分(%)
0.02
銅板腐食(100℃×3H)
1
仕様
【熱安定度(170℃/24hr)】合格
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
火災の心配がありません。
伝熱特性に優れています。
腐食防止性、さび止め性に優れています。
圧送性と潤滑性に優れています。
用途工作機械温度制御システム用冷却液
仕様
あわ立ち性(24℃)/10ml
pH
9.5
外観
青色透明
動粘度(mm2/s)
1.99(40℃)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
1.008
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用
適合範囲
変圧機
絶縁破壊電圧(kV)
60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
高温加熱用の合成系熱媒体油
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。
工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
250℃以上の高い引火点を有しています。
粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。
摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲
ハイドロリック
流動点(℃)
-17.5
危険物の類別
非危険物
銅板腐食(100℃×3H)
1
色(ASTM)
L0.5
酸価(mgKOH/g)
0.60
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。
高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。
スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
容量(L)
20
引火点(℃)
260(開放式)
流動点(℃)
-25
動粘度(mm2/s)
100℃:6.4、40℃:34.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
140
密度(g/cm3 at15℃)
0.826
色(ASTM)
L0.5
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.1MB)
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷