ユニットバス用ヘアキャッチャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「ユニットバス用ヘアキャッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バスストレーナ」、「バス用ヘアキャッチャー」、「ユニットバス用 ゴミ受け」などの商品も取り扱っております。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) 1~60
1セット(10個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷



1個
540 税込594
翌日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 1~60
1セット(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷


洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質 黄銅
1個
379 税込417
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質 ポリプロピレン アズワン品番 64-5149-61 使用温度 1~60℃
1個
499 税込549
当日出荷

抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。) 取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。 髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして 材質 ABS樹脂(抗菌メッキ加工) 質量(g) 約30 タイプ ユニットバス用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合 ユニットバス排水トラップ用 材質 ABS 材質(本体) ABS
1個
519 税込571
当日出荷

抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質 ステンレス鋼(抗菌メッキ加工) 内径(Φmm) 18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質 ステンレス、黄銅
1個
369 税込406
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) 1~60
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質 ポリプロピレン アズワン品番 64-5149-62 使用温度 1~60℃
1個
439 税込483
当日出荷