ユニバーサルコンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「ユニバーサルコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチコンセント」、「海外 コンセント」、「ユニバーサルプラグ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状 A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g) 37 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×182×48 定格入力電流(A) 10 アズワン品番 65-0526-46 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ 2P 質量(g) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×47×36 適合プラグ(タイプ) BF、B3、C、CB、SE、O、O2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状 A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V) 250 定格入力電流(A) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域 A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライ電源変換アダプタ
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
仕様 【絶縁キャップ】なし 材質 ポリカーボネート(難燃材) 形状 【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ シャッター なし 適合地域 日本国内のみ 差込口 ノーマルタイプ×1個口 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプ A、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g) 約97 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×90×30 定格入力電流(A) 6 プラグ形状 A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スワロー電機変換プラグ
トラスコ品番 102-5778 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 質量(g) 50 奥行(mm) 35
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - O2タイプ 質量(g) 約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×49×36 アズワン品番 65-0526-81 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V10A 使用可能国 中国
1個
459 税込505
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - B3タイプ 質量(g) 約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×49×36 アズワン品番 65-0526-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V10A 使用可能国 イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷

サンワサプライ海外電源変換アダプタ
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品 プラグキャップ、取扱説明書 材質 本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量 6A 250V 適合プラグ A、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 15 電線接続方式 圧着端子式 適合圧着端子 R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2) 2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト タイプ 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 20A 250V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
コンセント形状 Aタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●4口のACコンセントと2ポートのUSB付電源コンセントタップです。●ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください)●最大2口合計2.1AUSBポート。お手持ちの純正USBケーブルをご使用ください。●コード長1mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能です。
コード長さ(m) 約1 コンセント形状 Aタイプ 定格出力電流(A) 2.1 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電力(W) 1400 定格出力電圧(V) 最大DC5 色(本体) ホワイト プラグ形状 Aタイプ USBポート 2ポート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)