ユニバーサルダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
377件の「ユニバーサルダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル ライト」、「耐熱照明器具」、「埋め込み式スポットライト」などの商品も取り扱っております。
仕様 埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用 首振角度(°) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平約355 演色指数(Ra) 85
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 傾斜天井取付角度(°) 30 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト
首振角度(°) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト
複数のLEDを丁寧にレンズ制御。光源が薄く取付必要高が低いのが特長です。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類 LED 材質(本体) レンズ アクリル 消費電力(W) 11 幅(mm) Φ110 埋め込み深さ(mm) 108 質量(kg) 0.9 明るさ JR12V-50W相当 取付可能天井厚(mm) 2022/05/25 埋込穴(Φmm) 100 取付必要高(mm) 110 仕様 皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属 定格寿命(時間) 40000 LED LED一体型 調光方式 位相制御 調光率(%) 5~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

埋込穴(Φmm) Φ100 仕様 ブローイング工法不可 付属品 タイプ SGI形 電源 LEDランプ別売 灯数 1 適合モジュール RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

埋込穴(Φmm) 100 仕様 調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 116 取付高(mm) 110 ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 埋め込み深さ(mm) 110 明るさ JDR65W/40W相当 出幅(mm) 49
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra) 94 樹脂 反射板 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.4 調光の可否 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 0~30 配光角度(°) 114 定格寿命(時間) 40000 再生紙使用マーク 適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形広角30K
電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 光源色 電球色 埋込穴(Φmm) 100 質量(kg) 0.6 取付方式 埋込型 分類 ダウン&スポット レンズ ハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°) 約75 色温度(K) 3000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 30 適合ランプ LED200形 演色指数(Ra) 85 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置 天井面取付専用 埋込高(mm) 128 配光タイプ 中角タイプ 器具相当 HID35形器具相当 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲 約330度 照度角 18度
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造 浅型8H・高気密SB形 首振角度(°) 30 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売 照射方式 可動型 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 30度の傾斜天井に対応
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm) 115 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 消費電力(W) 5.7 定格寿命(時間) 30,000時間 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 90 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 68.4 容量(VA) 8 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 光束(Lm) 390 配光角度(°) 配光角:18 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 20~100 調光の可否 従来光源 ダイクロハロゲン50W相当
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 器具・セット セット品 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色 電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 樹脂 反射板 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.4 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 0~30 配光角度(°) 114 定格寿命(時間) 40000 調光率(%) 5~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AKシリーズ
消費電力(W) (ノーマル/セーブ)20.2/14.6 埋込穴(Φmm) 150 クラス 200-150 器具相当 HID35形器具相当 演色指数(Ra) 85 質量(kg) 1.1 仕様 調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体) アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠) アルミダイカスト白色 材質(レンズ) アクリル 電源ユニット 別置 電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000時間 グリーン購入法 適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様 調光器:別売、ランプ:別売 材質 遮光板:樹脂 質量(kg) 0.2 材質(本体) アルミダイカスト 種類 器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 埋め込み深さ(mm) 120 幅(Φmm) 58 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 明るさ JDR50W相当 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm) 10 取付必要高(mm) 120 取付可能天井厚(mm) 3~25
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 タイプ COBタイプ 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 60,000時間 器具・セット セット品 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)