- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ユニバーサルドライバーのおすすめ人気ランキング
ユニバーサルドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新247件の「ユニバーサルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルドライバーソケット」、「ユニバーサルジョイント」、「ミニラチェット」などの商品も取り扱っております。
この1本で8サイズのネジに使えます!。差替式
種類
差替式ドライバー
適合サイズ
No.0/No.1/No.2/No.3/-6/PZ1/PZ2/PZ3
商品構成
単品
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番
853-2987
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
16
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き
仕様
インパクトドライバー対応
種別
ユニバーサル
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
17.7
首振角度(°)
30
狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。
用途ネジなどの締付け用。
種類
フレキシブルドライバー
ハンドル径(Φmm)
15
商品構成
単品
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
トラスコ品番
448-5491
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
20
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)
94
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
90
寸法D(Φmm)
17.3
首振角度(°)
30
適合ビット
6.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品
プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-2238
全長(mm)
100
質量(g)
54
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)
6.35
ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番
240-1398
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)
6.35
差込角S(mm)
6.35
寸法L(mm)
114.5
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ビット差替タイプドライバー。
スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。
廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。
市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番
853-2762
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番
475-3917
軸長(mm)
-
商品構成
単品
1本
¥1,195
税込¥1,315
当日出荷
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
軸径(Φmm)
10
材質(軸)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番
240-1401
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。
+側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能)
安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番
853-2396
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
商品構成
単品
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容
グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数
4点
商品構成
セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷