- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ユニバーサルノズルのおすすめ人気ランキング
ユニバーサルノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「ユニバーサルノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TA352DA」、「フレキシブルノズル」、「フレアノズル」などの商品も取り扱っております。
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。
用途洗浄、散布
圧力(MPa)
標準:0.3
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
質量(g)
125
適合
TA352G用
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
角度(°)
変更可能角度/50(左右各25)
材質
ステンレス
適合本体
KY-20A、KYC-20A
適合
TA352DA、TA351C用
長さ(mm)
440
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
全長(mm)
390
仕様
先端部360度回転+首振式。 隅々まで楽な姿勢で作業OK
全長(cm)
20
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
50°任意の方向に位置決め可能な自在継手。
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
質量(g)
20
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。
形状がコンパクトで軽量。
首振角度(°)
50
材質
ステンレス鋼(SUS303)
耐熱温度(℃)
250
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
全長(mm)
55
本体質量(g)
60
最大使用圧力(MPa)
3.0
水量(L/min)[圧力(MPa)]
1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質
S303