ユニバーサルビットソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
180件の「ユニバーサルビットソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル工具」、「首振りビットホルダー」、「インパクトドライバー 首振りソケット」などの商品も取り扱っております。
首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様 インパクトドライバー(14.4V)対応 形状 花形 寸法L(mm) 100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm) 113 首振角度(°) 15 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。 仕様 18Vインパクト対応 付属品 両頭ビット(75mm)×1本 全長(mm) 96 軸長(mm) 6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷


首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm) 6.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm) 6.35 差込角S(mm) 6.35 寸法L(mm) 114.5 仕様 インパクト対応 寸法D(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に 仕様 6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番 496-4501 セット内容 8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24 材質 特殊鋼(SCM435) 質量(g) 1410
1セット(8個)
31,980 税込35,178
当日出荷

手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体) クロームバナジウム鋼 軸(mm) 6.35 曲げ角度 30°まで
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
軸(mm) 6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角(mm) 6.35 全長(mm) 87 トラスコ品番 779-6552 材質 SCM435 質量(g) 73 外径D(Φmm) (本体)18 首振角度(°) 30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番 254-5381 全長(mm) 100 質量(g) 116 差込角(mm) 6.35(ビット) 外径(Φmm) 18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネット あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷


ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。 対辺寸法(mm) 24 トラスコ品番 759-5131 材質 SCM435 全長(mm) 117 質量(g) 170 奥行(mm) (ソケット)35 外径D(Φmm) (ソケット)24 トルク(N・m) 75 深さH(mm) (12角部)15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm) 94 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 90 寸法D(Φmm) 17.3 首振角度(°) 30 適合ビット 6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷