ユニバーサル瞳孔計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
102件の「ユニバーサル瞳孔計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アレキサンドライトライト」、「宝石 ライト」、「高演色ペンライト」などの商品も取り扱っております。
材質 アルミニウム 質量(g) 15 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 170×30×1 アズワン品番 0-9709-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00040000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷

ユーメド貿易万能瞳孔計
定規は0~120mm。
材質 アルミ 寸法(mm) 170 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065A00012 松吉医科器械コード 23-7212-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm) Φ11×129 質量(g) 43 電源 単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナースからドクターへ、ドクターからナースへの指示などを伝えるシグナルとして、また30cmスケールとしても使用できます。
寸法(mm) 29×380 松吉医科器械コード 01-2845-01
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。 クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。 柔らかい光のニップル電球を使用。 安定した品質の日本製。
寸法(mm) Φ11.5×128 質量(g) 50 電源 単4乾電池×2個(付属) 使用電球 2.2Vニップル球(0.25A) 松吉医科器械コード 23-7712-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サインとスケールが、合体。 ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様 30cm目盛付き 材質 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 最小目盛 1mm アズワン品番 0-7941-01 幅×長さ(mm) 30×380
1本
317 税込349
翌々日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

差し込む方向で、ドクターからナースへ、ナースからドクターへと伝える相手が変わります。
材質 硬質塩ビ 縦(mm) 380 横(mm) 30
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位 JIS1級。 水平、垂直出しができる気泡管付。 内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm) 測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。 しっかりとテープを固定するテープロック機構。 ストラップ付。 0点補正移動爪。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 19 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) 角度計/ポリカーボネート樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 材質(気泡管) アクリル樹脂 気泡管精度 水平:±3.49mm/1m(=0.2°)。垂直:±8.72mm/1m(=0.5°) 仕様 水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×38×85 爪部 0点補正移動爪 外形寸法(mm) 縦85×横72×奥41 本体質量(g) 270
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様 γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリエステル サイズ 75×105mm 精度 図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm) 0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm) Φ12×137 質量(g) 30 電源 単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード 20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

田中産業万能ライト
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。 ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm) Φ10×140 電源 単4乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10062000046 松吉医科器械コード 02-3410-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様 瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質 アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm) Φ12×137 質量(g) 約30 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)