- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ユニボールシグノRT1のおすすめ人気ランキング
ユニボールシグノRT1のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新95件の「ユニボールシグノRT1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニボール シグノ」、「ユニボールシグノ ノック式」、「ボールペン 0.2」などの商品も取り扱っております。
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.28
方式
ノック式
ゲルインクボールペン/ノック式/インク色 黒/0.5mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-85N
入数
1本
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ゲルインクボールペン/ノック式/0.38mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.38
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-83
入数
1本
ゲルインクボールペン/ノック式/0.28mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.28
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
替芯
UMR-82
ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減するためチップ先端の角をなくし、なめらかな書き味を実現しました。
また、堅ろう性にすぐれたステンレスチップ、インク直流を防止するスプリングチップ機構を採用しています。
インクの配合を見直し、インク色の鮮やかさやにじまず極細描線が書ける特長はそのままに、なめらかさを向上させました。
濃く、にじまない水性顔料インクを使用。耐水性、耐光性にもすぐれています。
グリップと軸とのつなぎ目がめだたない、新しさのあるデザイン。シンプルで凹凸のない流れるような形状が魅力です。また、先軸全体がにぎりやすいラバーグリップになっています。
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
入数
1本
先端ボール径(mm)
0.38
適合
UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂
質量(g)
10
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
UMR-85N
インク
ゲルインク(水性顔料)
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
10.5×15×139.5
商品タイプ
本体
商品タイプ
替芯
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色
先端ボール径(mm)
0.28
インク
ゲルインク
入数
1本
ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
インク
ゲルインク
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質
(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)
137.8
質量(g)
11.5
最大径(Φmm)
11.5
替芯
UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.5×15.6×137.8
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.28
商品タイプ
本体
線の太さ
超極細
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
適合
ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色
先端ボール径(mm)
0.5
インク
ゲルインク
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×112
商品タイプ
替芯
新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ
寸法(mm)
高さ141.2×幅11×奥行15.4
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
ノック式
インク色
オレンジ
インク
ゲルインク
入数
1本
色(軸)
オレンジ
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)
11.7
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
UMR-5
インク
ゲルインク(水性顔料)
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9.8×15.3×151.3
色数
単色
商品タイプ
本体
質量(g)
2.4
先端ボール径(mm)
0.38
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×119
適合
UM-151、UM-181DS
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
しっかりとペン先が滑らない、安定した書き心地!
重めのタッチで力強く書きたい。丁寧に安定して書きたい。紙を重ねたように柔らかいところで書きたい。ペン先が滑らずしっかりと書きたい…こんなあなたにおススメです。
紙厚(g/m2)
77
紙質
上質紙
穴の形状
丸穴
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.3×14.8×139.6
替芯
SXR-38
材質
軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.38
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
入数(本)
1
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)
1.0
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
インク
ゲルインク(水性顔料)
入数
1本
色数
単色
商品タイプ
本体
線の太さ
太字