- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- ユニー 部品のおすすめ人気ランキング
ユニー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,967件の「ユニー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HIVP ユニオン」、「鋼管用 ユニオン」、「水道メーター sd20」などの商品も取り扱っております。
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
表示部
(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度
55℃以下
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最大表示
9.999.9m3
表示機能
デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)
0~100
流体温度(℃)
0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズ
NKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)
70
取付姿勢
水平
適合流体
水
関連資料
取扱説明書(1.3MB)
計量範囲
100
フォークリフト用補修部品
適合機種
ユニキャリア 2~3トン T5,T5M等
適合品番
U216816600相当品
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷