ユーティリティナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
179件の「ユーティリティナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルナイフ」、「ユーティリティナイフ 替刃」、「リトラクタブルナイフ」などの商品も取り扱っております。
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm) 108 質量(g) 210
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃) 高炭素鋼 シルバー 全長(mm) 175×30 質量(g) 160 材質(ハンドル) ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm) 110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ユーティリティーナイフ
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に 全長(mm) 174 質量(g) 200
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm) 180 質量(g) 200
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 160 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付。
付属品 バイメタルブレード×1枚 サイズ(mm) 161
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

折り畳み式でコンパクト、本体は薄く切断位置が確認しやすくなっています。 刃元の小さな溝はワイヤーストリッパーとして使えます(直刃使用時) グリップの後ろには栓抜き、マイナスドライバー、パイプの面取りツールが収納されています。 背面にはクリップが付いていてポケット、ベルトなどに固定できます。
付属品 直刃×1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

軽量で耐久性の高いナイフです。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 130 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断 刃長(mm) プロフェッショナルカッター:62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)セーフティーナイフ
段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm) 174 質量(g) 200
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm) 170 仕様 スライドプッシュ式・オートロック付 トラスコ品番 757-7052 材質 プラスティック 質量(g) 240 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 SQZ150003-SBL
1丁
2,698 税込2,968
翌日出荷

安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。
付属品 バイメタルブレード×1枚 サイズ(mm) 159
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ナイフと替刃セットになったお買い得商品
用途紙・布・革などの切断 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ) 質量(g) 190 適合替刃 10枚セット、収納ケース付き、重量60g セット内容 ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷