- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ユーティリティナイフ 替刃のおすすめ人気ランキング
ユーティリティナイフ 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「ユーティリティナイフ 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユーティリティナイフ」、「畳 切断」、「ゴム 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途替刃
材質(刃)
高炭素鋼
色
シルバー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ドイツのMOZART社のナイフです。ゾーリンゲンで作成されています。
替刃EFGは刃がチタンコートされていますので、切れ味、持ち、共、最高です。
厚さ(mm)
0.63
高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)
【開閉】183/124
刃長(mm)
62
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×35
アズワン品番
64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
種別
替刃
適合品番
23-5599、23-5562、23-5569
1箱(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1パック
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。
上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。
本体に替刃を2枚収納可能です。
刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。
刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。
替刃2枚付き
全長(mm)
180
質量(g)
200
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り
用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃
材質
カーボン鋼
刃幅(mm)
19
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
0.6
1セット(10枚)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。
高品質な刃で鋭い切れ味が持続。
クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。
替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)
108
質量(g)
210
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
材質
合金工具鋼
質量(g)
40
刃厚(mm)
0.63
2018年トラスコ掲載ページ
4 1057
独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。
3倍の寿命(メーカー比):ブレード交換の手間を軽減させ作業効率アップに貢献。
万能ブレード:様々な作業に適した理想的なブレードです。
刃欠け、刃飛びに強い:作業者に安心の作業を提供します。
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター
材質(刃)
高炭素鋼
色
シルバー
全長(mm)
175×30
質量(g)
160
材質(ハンドル)
ステンレス、エラストマー
折りたたみ寸法(mm)
110×42
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃
SQZ150003-SBL
トラスコ品番
367-9390
全長(mm)
210
質量(g)
312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷