- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ヨシタケ 空気抜き弁のおすすめ人気ランキング
ヨシタケ 空気抜き弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新108件の「ヨシタケ 空気抜き弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨシタケエアー抜き弁」、「配管 エア抜き」、「油圧 エアー 抜き バルブ」などの商品も取り扱っております。
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)
90
適合流体
冷温水
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.0.1~1.0
材質(フロート)
ステンレス鋼
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)
Rc3/8
材質(フタ)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.01~1.0
接続方式
JIS R
使用流体
冷温水
最高使用温度(℃)
100
適合圧力(MPa)
0.01~1.0
ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)
ステンレス鋼
最高温度(℃)
90
接続
(入口)JIS R、(出口)JIS Rc
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
適合流体
冷温水
材質(弁体)
(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
仕様
急速排気機構付
材質
(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)
FCD450
形式
フロート式
最高温度(℃)
90
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)
SUS
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)
60(断続使用時90)
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)
Rc3/8
コーティング
ナイロン11(本体内外面)
材質(フタ)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様
安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)
CAC
形式
揚程式
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)
青銅
材質(調節ばね)
ステンレス鋼
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
形式
フロート式
最高使用圧力(MPa)
0.91
最高使用温度(℃)
93
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番
382-1188
質量(kg)
0.27
材質(本体)
CAC
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
圧力(kPa)
(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
急速排気機構付(ナイロンコーティング)
材質
(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)
FCD450
形式
フロート式
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)
SUS
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)
2.72
材質(本体)
青銅
種類
空気抜弁
寸法H(mm)
139
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
材質(ボンネット)
青銅
適合流体
冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1.0
材質(フロート)
SUS
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)
SUS
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
90
接続
JIS R
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
材質(弁体)
FKM(バイトン)
材質(フロート)
SUS
水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
エアーベント
形式
フロート式
最高温度(℃)
260
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油・その他非危険流体
最高使用温度(℃)
260
適合流体
冷温水、油・その他非危険流体
材質(弁体)
ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(弁座)
ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(フロート)
ステンレス鋼
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
材質(本体)
SUS
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
90
接続
JIS R
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
材質(弁体)
FKM(バイトン)
材質(フロート)
SUS
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質
遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)
質量(kg)
3.18
材質(本体)
青銅
種類
空気抜弁
寸法H(mm)
153
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
作動圧力範囲(MPa)
急速排気弁:0.01以下
材質(ボンネット)
青銅
適合流体
冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
適合圧力(MPa)
0.01~1.0
材質(フロート)
SUS
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。
ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。
空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)
SUS
種類
エアーアウト
形式
エアーアウト
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
120
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)
SUS
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
90
接続
JIS R
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
材質(弁体)
FKM(バイトン)
材質(フロート)
SUS
水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
種類
空気抜弁
使用温度範囲(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)
0.01~0.3