ヨシタケ 電磁弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
96件の「ヨシタケ 電磁弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁バルブ」、「電磁 弁 50a」、「電動弁」などの商品も取り扱っております。
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状 ストレート 材質(本体) CAC 流体 冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 取付姿勢 水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) 青銅 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 5~180(凍結不可) 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 382-2478 全長(mm) 140 高さ(mm) 187 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) フッ素樹脂(PTFE) 材質(弁箱) ステンレス鋼
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

仕様 AC通電自閉・差圧ゼロ作動 形状 ストレート 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 ピストン式 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼SCS 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時閉形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼SCS
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプ パイロット式ダイヤフラム 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃) 5~60 接続 JIS 10KFFフランジ 取付姿勢 水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃) 50以下(凍結不可) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) SCS 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 DC・通電時開 形状 ストレート 流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 電圧(V) DC24 定格電圧(V) DC24 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) 青銅CAC
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプ パイロット式ダイヤフラム 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃) 5~60 接続 JIS Rc 取付姿勢 水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃) 50以下(凍結不可) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) CAC(NPb処理) 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 AC・通電時開 形状 ストレート 流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼SCS
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
タイプ DPタイプ(パイロット型) 種類 電磁弁 形式 ピストン式 電圧(V) AC100・50/60Hz共用 保護構造 耐じん・防まつ型 定格電圧(V) AC100・50/60Hz共用 最高温度(℃) 180(凍結不可) 接続 JIS Rc 保護等級 IP64 材質(ガスケット) PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態) 周囲温度(℃) 50以下(凍結不可) 材質(弁体) SCS14A 材質(ディスク) PTFE(ふっ素樹脂) 材質(弁箱) SCS14A 弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時) 50
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。 起動と停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体) C3771 タイプ 二方弁 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 0~1.0 作動方式 ON・OFF 材質(シート) PTFE(フッ素樹脂) 接続 JIS Rc 時間 開閉:約6~8秒 適合流体 冷温水、空気 材質(弁体) C3771(HCrメッキ)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)、サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性、起動、停止の動作が迅速、正確、手動による操作も可能、開閉表示ランプ回路付
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 AC・通電時閉 形状 ストレート 流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時閉形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) 青銅CAC
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体) SCS タイプ 二方弁 種類 電磁弁 形式 電動二方弁 使用温度範囲(℃) -15~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 1 作動方式 ON・OFF 最高温度(℃) 蒸気:160、空気:120、冷温水:100 接続方式 ねじ込み形形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気、空気、冷温水 時間 開閉:約4.5秒~16秒 適合流体 蒸気、空気、冷温水 材質(弁体) SUS 材質(弁箱) PTFE(ふっ素樹脂)
1個
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質 プランジャー:SCS14A 材質(本体) SCS14A タイプ DDタイプ(直動式) 種類 電磁弁 形式 直動式 使用温度範囲(℃) 175 使用圧力範囲(MPa) 0~0.15 最高使用圧力(MPa) 0~0.15 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 175 オリフィス(mm) 9.5 接続 JIS Rc 適合流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) Cv値 1.7
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質 プランジャー:SCS14A 材質(本体) SCS14A タイプ DDタイプ(直動式) 種類 電磁弁 形式 直動式 使用温度範囲(℃) 175 使用圧力範囲(MPa) 0~0.8 最高使用圧力(MPa) 0~0.8 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 175 オリフィス(mm) 0.8 接続 JIS Rc 適合流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) Cv値 0.55
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質 プランジャー:SCS14A 材質(本体) SCS14A タイプ DDタイプ(直動式) 種類 電磁弁 形式 直動式 使用温度範囲(℃) 100 使用圧力範囲(MPa) 0~0.8 最高使用圧力(MPa) 0~0.8 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 100 オリフィス(mm) 4 接続 JIS Rc 適合流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 材質(ディスク) FKM(バイトン) Cv値 0.55
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質 プランジャー:SCS14A 材質(本体) SCS14A タイプ DDタイプ(直動式) 種類 電磁弁 形式 直動式 使用温度範囲(℃) 100 使用圧力範囲(MPa) 0~0.15 最高使用圧力(MPa) 0~0.15 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 100 オリフィス(mm) 9.5 接続 JIS Rc 適合流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 材質(ディスク) FKM(バイトン) Cv値 1.7
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)